Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F4 ARM Cortex-M4 32bit SMD 1024 MB LQFP 100-Pin 168MHz 192 KB RAM 2xUSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1962031
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F407VGT6TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = STM32F4
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 100
Gerätekern = ARM Cortex-M4
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 1024 MB
Grenzfrequenz = 168MHz
RAM Speicher-Größe = 192 KB
USB-Kanäle = 2
Anzahl der SPI-Kanäle = 3
Anzahl der UART-Kanäle = 2
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Die Familie STM32F405xx und STM32F407xx basiert auf dem leistungsstarken ARM ® Cortex ®-M4 32-Bit-RISC-Kern, der mit einer Frequenz von bis zu 168 MHz arbeitet. Der Cortex-M4-Kern verfügt über eine Gleitkommaeinheit (FPU) mit einfacher Präzision, die alle ARM-Datenverarbeitungsanweisungen und Datentypen mit einfacher Präzision unterstützt. Er implementiert auch einen vollständigen Satz an DSP-Anleitungen und eine Speicherschutzeinheit (MPU), die die Anwendungssicherheit erhöht. Die STM32F405xx- und STM32F407xx-Familie umfasst integrierte Hochgeschwindigkeits-Speicher (Flash-Speicher bis zu 1 MByte, bis zu 192 KByte SRAM), bis zu 4 KByte Backup-SRAM, Und eine umfangreiche Auswahl an erweiterten E/As und Peripheriegeräten, die an zwei APB-Busse, drei AHB-Busse und eine 32-Bit-Multi-AHB-Matrix angeschlossen sind. Alle Geräte bieten drei 12-Bit-ADCs, zwei DACs, eine RTC mit geringer Leistungsaufnahme, zwölf 16-Bit-Universalzeitgeber einschließlich zwei PWM-Zeitgebern für die Motorsteuerung, zwei 32-Bit-Universalzeitgeber. Echter Zufallszahlgenerator (RNG) Sie bieten außerdem standardisierte und erweiterte Kommunikationsschnittstellen.
Weitere Informationen:
Familie:
STM32F4
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
100
Gerätekern:
ARM Cortex-M4
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
1024 MB
Grenzfrequenz:
168MHz
RAM Speicher-Größe:
192 KB
USB-Kanäle:
2
Anzahl der SPI-Kanäle:
3
Anzahl der UART-Kanäle:
2
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1962031, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32F407VGT6TR, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 13,10*
€ 16,41*
1 Tag
4274
1
€ 14,99*
ab € 9,25*
€ 17,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 16.410,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.