Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32L486QGI6 MCU, 32BIT, CORTEX-M4, 80MHZ, UFBGA-132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2494465
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L486QGI6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: STM32 Family STM32L4 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 109 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 132 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, I2S, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 19 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: UFBGA
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • RAM-Speichergröße: 128 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32L4
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Betriebsfrequenz, max.: 80 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32L486QGI6, 2494465, 249-4465
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,22*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,94*
    € 15,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,81*
    € 15,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,17*
    € 14,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,92*
    € 11,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,73*
    € 11,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,34*
    € 11,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,22*
    € 9,78
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,82*
    € 9,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,22*
    € 7,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.