Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F4 ARM Cortex M4 32bit SMD 1,024 MB LQFP 100-Pin 168MHz 192 KB (System), 4 KB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1655353
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F407VGT7
EAN/GTIN:
     5059042388404
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
SMD-Sicherung
mikrocontroller 32 bit
Familie = STM32F4
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 100
Gerätekern = ARM Cortex M4
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 1,024 MB
Grenzfrequenz = 168MHz
RAM Speicher-Größe = 192 KB (System), 4 KB (Sicherung)
USB-Kanäle = 1
Anzahl der PWM-Einheiten = 2 x 16 bit
Versorgungsspannnung typ. = 1,8 → 3,6 V
Ethernet-Kanal Anzahl max. = 1

Mikrocontroller STM32F407/417, STMicroelectronics. Die Hochleistungs-Mikrocontroller der Serien STM32 F407/417 auf Basis des ARM ;sup>® ;/sup>Cortex™ M4 integrieren innovative Peripheriegeräte mit einer Betriebsfrequenz von 168 MHz und verfügen darüber hinaus über Ethernet-MAC und eine Kameraschnittstelle für CMOS-Sensoren. Die MCUs der Serien STM32 F407/417 mit 32-bit-Flash bieten eine Gleitkommaeinheit (FPU) mit Befehlen für digitale Signalverarbeitung (DSP) und einer Speicherschutzeinheit (MPU), die zu einer höheren Anwendungssicherheit beiträgt. Der Mikrocontroller STM32F417 von ST verfügt über einen Crypto-/Hash-Prozessor, der eine Hardware-Beschleunigung für AES 128, 192, 256, Triple DES und Hash (MD5, SHA-1) bietet Die Hochleistungs- und Industriestandard-Kernarchitektur des STM32 F407/417 von STMicroelectronics wird mit verbesserten Peripheriegeräten und verbundenen E/As geliefert wird. Sie umfassen ADCs, DACs, eine Echtzeituhr, 16-bit-Zeitgeber einschließlich zwei PWM-Zeitgeber für die Motorsteuerung, 32-bit-Zeitgeber. Hinzu kommt ein echter Zufallszahlgenerator (RNG). Darüber hinaus ermöglicht eine Reihe von Stromsparmodi die Entwicklung energiesparender Anwendungen. Sie decken einen großen Anwendungsbereich ab einschließlich Motorantrieben und Anwendungssteuerung, industrielle Anwendungen: Wechselrichter, SPS, Scanner, HLK, Video-Gegensprechanlagen und medizintechnische Geräte.. 168 MHz CPU/210 DMI/s ART-Beschleunigung (dynamische Leistungsskalierung) 12-bit-DACs, 12-bit-ADCs Zeitgeber: 16 bit und 32 bit Temperaturbereich: –40 bis +85 °C und –40 bis +105 °C Stromversorgung: 1,8 bis 3,6 V Standard- und erweiterte Kommunikation ; I ;sup>2 ;/sup>Cs, SPIs, I ;sup>2 ;/sup>Ss Vollduplex (dedizierte interne audio PLL) USARTs, UARTs USB OTG FS, USB OTG HS, CANs SDIO/MMC-Schnittstelle Echter Zufallszahlgenerator FLASH-Speicher: Bis zu 1 MB, SRAM: bis zu 192 KB, Sicherungs-RAM: bis zu 4 KB Crypto-/Hash-Prozessor (nur STM32F417)
Weitere Informationen:
Familie:
STM32F4
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
100
Gerätekern:
ARM Cortex M4
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
1,024 MB
Grenzfrequenz:
168MHz
RAM Speicher-Größe:
192 KB (System), 4 KB (Sicherung)
USB-Kanäle:
1
Anzahl der PWM-Einheiten:
2 x 16 bit
Versorgungsspannnung typ.:
1,8 → 3,6 V
Ethernet-Kanal Anzahl max.:
1
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, 1655353, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32F407VGT7, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
540
Frei Haus
ab € 14,00*
€ 17,20*
1 Tag
5294
1
€ 14,99*
ab € 12,95*
€ 23,58*
1
€ 5,90*
ab € 16,60*
€ 35,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 540 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 540 Stück
Mindestbestellmenge: 540 Stück ( entspricht € 9.288,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ST Microelectronics
STM32F401VBT6
ab € 3,50*
Ähnlich
ST Microelectronics
STM32F407VGT6TR
ab € 9,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.