Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS Antistatisches Handgelenkband Gemäß EN 61340-5-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SCS Antistatisches Handgelenkband Gemäß EN 61340-5-1
SCS Antistatisches Handgelenkband Gemäß EN 61340-5-1
Artikel-Nr.:
     108EL-8381174
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     ECWS61M-1
EAN/GTIN:
     5060641224307
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Zubehör Typ = Antistatisches Handgelenkband
Anschlusstyp = Druckknopf
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar

SCS-Handgelenkband- und KabelsatzDas SCS-Handgelenkband ist blau, ein verstellbares Gewebeband und ein Kabelsatz, der hauptsächlich für die Erdung von Personen entwickelt wurde, die elektrostatisch empfindliche elektronische Gegenstände handhaben. Er verfügt über ein schwarzes einziehbares Coil, 4-mm-Snap und einen sich drehenden Bananenstecker. Der Stoff dieses verstellbaren Bandes besteht aus elastischem Nylon mit leitfähigen Gewinden. Die verstellbaren Handgelenkbänder sind die vorderste Verteidigungslinie bei allen statischen Steuerungsprozessen und bieten eine bequeme, individuelle Passform.Eigenschaften und VorteileKabellänge: 1,5 m Der Leitungswiderstand beträgt 1 MOhmAnwendungenElektrische Verkabelung Fabrikautomation
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Antistatisches Handgelenkband
Anschlusstyp:
Druckknopf
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Mehrweg-/Einweg-:
Wiederverwendbar
Weitere Suchbegriffe: erdungsarmband scs, anti static band, 8381174, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, ESD-Erdungskabel, SCS, ECWS61M1, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, ESD Grounding
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,02*
€ 13,93*
2 Tage
85
€ 14,99*
ab € 7,61*
€ 15,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
066-00065
ab € 6,50*
Ähnlich
RS Pro
2877379
ab € 30,74*
Ähnlich
RS Pro
1923678
ab € 7,88*
Ähnlich
RS Pro
7989275
ab € 40,60*
Ähnlich
RS Pro
7989297
ab € 41,57*
Ähnlich
RS Pro
7989288
ab € 45,60*
Ähnlich
RS Pro
7989284
ab € 39,74*
Ähnlich
RS Pro
7989272
ab € 34,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.