Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32F407G-DISC1 ENTWICKLUNGSBOARD, FOUNDATION LINE-MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2506840
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F407G-DISC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: STM32F4
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Discovery-Kit STM32F407VG
  • Prozessorserie: Cortex-M4
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Prozessorkern: STM32F407VG
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, stm entwicklungsboard, mikrocontroller, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, STMICROELECTRONICS, STM32F407G-DISC1, 2506840, 250-6840
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 19,28*
    € 26,01*
    Lager 139
    4996
    € 14,99*
    ab € 23,18*
    € 28,54*
    € 4,00*
    ab € 23,73*
    € 30,02*
    € 5,90*
    ab € 30,06*
    € 35,82*
    2 Tage
    23
    Frei Haus
    ab € 31,64*
    € 38,94*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,54*
    € 33,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,46*
    € 32,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,63*
    € 30,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,86*
    € 29,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,18*
    € 27,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    SCS
    ECWS61M-1
    ab € 9,56*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32F407VGT7
    ab € 15,65*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32F407VGT6TR
    ab € 12,00*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32F407VGT6
    ab € 9,19*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32L486QGI6
    ab € 7,81*
    Zubehör
    Tenma
    72-10480
    ab € 83,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.