Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics STM32F407VGT6 Embedded-Mikrocontroller LQFP-100 (14x14) 32-Bit 168 MHz Anzahl I/O 82


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1075599-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F407VGT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
STMicroelectronics STM32F407VGT6 Embedded-Mikrocontroller LQFP-100 (14x14) 32-Bit 168 MHz Anzahl I/O 82

Embedded-Mikrocontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 82 · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 16x12b,D/A 2x12b · Gehäuseart (Halbleiter): LQFP-100 (14x14) · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Kern-Prozessor: ARM® Cortex®-M4 · Kerngröße: 32-Bit · Konnektivität: CAN,DCMI,EBI/EMI,Ethernet,I²C,IrDA,LIN,SPI,UART/USART,USB OTG · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: Brown-out Detect/Reset,DMA,I²S,LCD,POR,PWM,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 1 MB (1 M x 8) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 192 K x 8 · Serie (Embedded Micro-Controller): STM32 F4 · Takt-Frequenz: 168 MHz · Versorgungsspannung max.: 3.6 V · Versorgungsspannung min.: 1.8 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
STMicroelectronics
Marke:
STMicroelectronics
Anzahl I/O:
82
Kerngröße:
32-Bit
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 16x12b | D/A 2x12b
Gehäuseart (Halbleiter):
LQFP-100 (14x14)
Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller):
Intern
Peripheriegeräte:
Brown-out Detect/Reset | DMA | I²S | LCD | POR | PWM | WDT
Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller):
1 MB (1 M x 8)
Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller):
FLASH
RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller):
192 K x 8
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
STM32F407VGT6
Takt-Frequenz:
168 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
3.6 V
Versorgungsspannung min.:
1.8 V
Serie (Embedded Micro-Controller):
STM32 F4
Konnektivität:
CAN | DCMI | EBI/EMI | Ethernet | I²C | IrDA | LIN | SPI
Kern-Prozessor:
ARM® Cortex®-M4
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller 32 bit, 4000 cmos, STMicroelectronics, STM32F407VGT6, 746-3420, microcontroller
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,48*
€ 11,49*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 11,50*
90
Frei Haus
ab € 14,00*
€ 17,06*
1
€ 5,90*
ab € 10,18*
€ 17,86*
1 Tag
20981
1
€ 14,99*
ab € 9,64*
€ 18,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
Q13MC30610003
ab € 0,702*
Zubehör
Multicomp
HC49SM-12-30-50-60-16-ATF
ab € 0,318*
Zubehör
Vishay
XT49S-204M
ab € 0,327*
Zubehör
Roth Elektronik
RE471
ab € 18,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.