Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt Starterpaket PROFITEST INTRO Installationstester Phase-Erde, Phase-Neutral 3700V RCD Rampentest 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8998201
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M503A
EAN/GTIN:
     4012932127317
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Isolationsmessgerät
Schutzmaßnahmenprüfgerät
Schleifenimpedanz-Prüfart = Phase-Erde, Phase-Neutral
Modellnummer = Starterpaket PROFITEST INTRO
Isolationsprüfspannung = 3700V
Spannungsmessung max. = 600V
Prüfart = Verdrahtungspolarität
Erdwiderstand = Ja
Durchgangsprüfstrom = 15mA
RCD Prüfart = DC Selectiv
Fernschaltmodus = Ja
IP Schutzart = IP40, IP52
Durchgangswiderstand min. = 300mΩ

Starterpaket PROFiTEST INTRO, bestehend aus PROFiTEST INTRO M520T, PRO-Schuko-Messadapter Z503K, PRO-Jumper Z503J, Universal-Tragetasche F2010 Z700G, Battery Pack Master Z502H und Ladegerät Z502R. Umfassende Bedienungsanleitung im Internet zum Download erhältlich: www.gossenmetrawatt.com. Starterpaket PROFITEST INTRO M503A. Das PROFITEST INTRO ist ein tragbares und vielseitiges Prüfgerät für Elektroinstallationen, mit dem Elektriker und andere Fachleute umfassende Prüfungen und Messungen der elektrischen Sicherheit gemäß verschiedenen Normen und Vorschriften durchführen können. Das Produkt ist so konzipiert, dass es einfach zu bedienen und zu warten ist, was es zur idealen Wahl sowohl für erfahrene als auch für unerfahrene Benutzer macht. Das Gerät verfügt über ein robustes, stoßfestes Gehäuse, das den täglichen Belastungen in rauen Umgebungen standhält. PROFITEST INTRO kann eine Vielzahl von elektrischen Prüfungen durchführen, darunter Isolationswiderstand, Ableitstrom, Berührungspotential, Schleifenimpedanz und Erdschlusswiderstand. Außerdem verfügt es über eine benutzerfreundliche Oberfläche und intuitive Menüs, die die Navigation im Gerät und die schnelle und effiziente Durchführung von Tests erleichtern und detaillierte Prüfberichte erstellen können. Das PROFITEST INTRO M520T Prüfgerät zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:. ;ul> ;li>Messung von RLO, ZL-PE, ZL-N, RINS, RE, ΔU, Phasenfolge ;/li> ;li>phasenfolge und Spannung ;/li> ;li>OFFSET-Verwaltung RL-PE/RN-PE/RL-N ;/li> ;li>Messfunktionen können direkt über den Drehschalter ausgewählt werden ;/li> ;li>Prüfung der RCD-Typen A, AC, F, B, B+, EV, MI und G/R, sowie SRCDs und PRCDs ;/li> ;li>Anzeige der zugelassenen Sicherungstypen für elektrische Anlagen ;/li> ;li>Messung der Phasenfolge (einschließlich der höchsten Spannung von Leitung zu Leitung) ;/li> ;li>Messung der Berührungsspannung durch Fingerkontakt ;/li> ;li>Anschluss eines RFID-Lesegerätes oder eines Barcodescanners ;/li> ;li>Individueller Messwertspeicher und Aufbau einer Speicherstruktur ;/li> ;li>Hilfefunktionen mit Stromlaufplänen ;/li> ;li>Bidirektionaler Datenaustausch über USB, DDS-CAD und epINSTROM ;/li> ;li>Messkategorie: KAT. III 600 V/KAT. IV 300 V ;/li> ;li>Internationale Bedienerführung (12 Sprachen) ;/li> ;li>ETC-Software (Electrical Testing Center) u.a. für die Erstellung von Baumstrukturen und Dokumentation nach ZVEH ;/li> ;li>IEC 60364-6/DIN VDE 0100-600 ;/li> ;/ul>. Anwendungen von PROFITEST INTRO:. ;ul> ;li>Neue Anlagen - zur Überprüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen bei der Inbetriebnahme neuer elektrischer Anlagen. ;/li> ;li>Bestehende Anlagen - können auch zur regelmäßigen Inspektion und Prüfung bestehender elektrischer Anlagen verwendet werden, um sicherzustellen, dass sie den Sicherheitsstandards und -vorschriften entsprechen. ;/li> ;li>Wartung und Reparaturen - ist nützlich, um mögliche Fehler oder Gefahren bei Wartungs- und Reparaturarbeiten an elektrischen Anlagen zu erkennen. ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Schleifenimpedanz-Prüfart:
Phase-Erde, Phase-Neutral
Modellnummer:
Starterpaket PROFITEST INTRO
Isolationsprüfspannung:
3700V
Spannungsmessung max.:
600V
Prüfart:
Verdrahtungspolarität
Erdwiderstand:
Ja
Durchgangsprüfstrom:
15mA
RCD Prüfart:
DC Selectiv
Fernschaltmodus:
Ja
IP Schutzart:
IP40, IP52
Durchgangswiderstand min.:
300mΩ
Weitere Suchbegriffe: Schutzmaßnahmentester, VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, schutzmaßnahmenprüfgerät gossen metrawatt, vde messgerät, 8998201, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Multifunktionsprüfgeräte, Gossen Metrawatt, M503A, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Multifunction Testers
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.489,55*
€ 1.611,46*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.495,49*
€ 1.618,88*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 1.568,33*
€ 1.708,08*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.611,46*
€ 1.749,15*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.762,07*
€ 1.952,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.952,39*
€ 2.323,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.932,50*
€ 2.299,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.867,87*
€ 2.222,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.771,22*
€ 2.107,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.762,07*
€ 2.096,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
PRO-JUMPER-CH
ab € 31,91*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
PRO-JUMPER-GB
ab € 36,23*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z550C
ab € 100,85*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z503G
ab € 65,40*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3602000R0001
ab € 240,92*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3196000R0001
ab € 245,37*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3603000R0001
ab € 276,81*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3604000R0001
ab € 337,69*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503D
ab € 166,76*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY1040014E34
ab € 107,25*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z500A
ab € 99,62*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502R
ab € 97,07*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503F
ab € 53,18*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503K
ab € 52,06*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z505C
ab € 207,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.