Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skytec Arbeitshandschuhe, Größe 10, L, Schneidfest, Glasfaser, Polyethylen Schwarz 1Paar Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8777543
Hersteller:
     SKYTEC
Herst.-Nr.:
     SKY274
EAN/GTIN:
     5060431753093
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 10, L
Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest
Handschuhmaterial = Glasfaser, Polyethylen
Hauptfarbe des Handschuhs = Schwarz
Handschuhbeschichtung = Nitril
Anzahl Handschuhe = 1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN 388 Schnittfestigkeit = 5
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 4
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein

Skytec Ninja Knight
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10, L
Primäre Handschuhanwendung:
Schneidfest
Handschuhmaterial:
Glasfaser, Polyethylen
Hauptfarbe des Handschuhs:
Schwarz
Handschuhbeschichtung:
Nitril
Anzahl Handschuhe:
1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN 388 Schnittfestigkeit:
5
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
4
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh klasse 5 gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, 8777543, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Skytec, SKY274, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,37*
€ 34,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 28,96*
€ 34,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,25*
€ 32,43
pro Paar
ab 7 Paar
€ 26,17*
€ 31,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,00*
€ 29,75
pro Paar
ab 15 Paar
€ 24,22*
€ 28,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,48*
€ 27,94
pro Paar
ab 40 Paar
€ 22,20*
€ 26,42
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,54*
€ 22,06
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.