Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Showa Arbeitshandschuhe, Größe 9, L, Schneidfest, Polyester, Edelstahl Gelb 1Paar Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8777528
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     SHO3903
EAN/GTIN:
     4901792004831
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 9, L
Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest
Handschuhmaterial = Polyester, Edelstahl
Hauptfarbe des Handschuhs = Gelb
Handschuhbeschichtung = Latex
Anzahl Handschuhe = 1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit = 3
EN 388 Schnittfestigkeit = X
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 4
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
EN388 Schnitt – Coup-Test = X

Showa S-TEX KV3 Handschuhe, schnittfest. Diese wiederverwendbaren Handschuhe von Showa werden aus einem mit Edelstahl und Polyester verstärkten Aramidstrickgewebe hergestellt. Sie haben eine Beschichtung aus natürlichem Latex auf der Handfläche und bieten Schnittfestigkeit der höchsten Stufe, während sie gleichzeitig robust und haltbar sind. Eigenschaften und Vorteile:. Einfach zu pflegender und flexibler Handschuh für optimalen Schutz vor Schnitten Schützt Hände vor aggressive Alkoholen oder Reinigungsmitteln Schützt Hände in feuchten Umgebungen Nahtloses Strickgewebe für außergewöhnlichen Komfort ohne Reizung durch Nähte Schützt bis zu den Handgelenken des Trägers Ausgelegt für langes Tragen bei Bewegungsfreiheit Verbesserte Hygiene mit antibakterieller Actifresh- und Anti-Geruch-Behandlung. Typische Anwendungen:. Metallurgische Industrie Mechanische Industrie Glasindustrie
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9, L
Primäre Handschuhanwendung:
Schneidfest
Handschuhmaterial:
Polyester, Edelstahl
Hauptfarbe des Handschuhs:
Gelb
Handschuhbeschichtung:
Latex
Anzahl Handschuhe:
1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit:
3
EN 388 Schnittfestigkeit:
X
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
4
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
EN388 Schnitt – Coup-Test:
X
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe gelb gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, 8777528, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Showa, SHO3903, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,49*
€ 45,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 37,59*
€ 44,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 35,63*
€ 42,40
pro Paar
ab 7 Paar
€ 34,21*
€ 40,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,28*
€ 39,60
pro Paar
ab 15 Paar
€ 32,22*
€ 38,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,19*
€ 37,12
pro Paar
ab 40 Paar
€ 29,52*
€ 35,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,83*
€ 29,55
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.