| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8777446 Herst.-Nr.: SHO3302 EAN/GTIN: 4901792012478 |
| |
|
| | |
| Handschuhgröße = 8, M Primäre Handschuhanwendung = Allgemeine Anwendungen Handschuhmaterial = Polyester-Baumwoll-Faser Hauptfarbe des Handschuhs = Grau Handschuhbeschichtung = Latex Anzahl Handschuhe = 1Paar EN 388 Abriebfestigkeit = 2 EN 388 Schnittfestigkeit = 1 EN 388 Weiterreißkraft = 4 EN 388 Durchstichkraft = 2 Mechanische Gefahren EN388 = 2 1 4 2 X EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein EN 511 Schutz gegen Kälte = Nein EN388 Schnitt – Coup-Test = 1
Showa 330 Re-Grip-Handschuhe. Diese wiederverwendbaren Handschuhe aus Baumwoll-/Polyesterstrick von Showa haben eine strukturierte Beschichtung aus natürlichem Latex für zusätzlichen Halt, verbesserte Beweglichkeit und guten mechanischen Widerstand. Eigenschaften und Vorteile:. Beschichtete Handfläche für bessere Griffigkeit mit verstärkter Beschichtung in der Daumenbeuge, die für zusätzliche Festigkeit sorgt Elastische Manschette erhöht den Komfort bei längerem Tragen Schützt Hände in feuchten Umgebungen Verbesserte Hygiene mit antibakterieller und Anti-Geruch-Behandlung Nahtloses Strickgewebe für außergewöhnlichen Komfort ohne Reizung durch Nähte Ausgelegt für langes Tragen bei Bewegungsfreiheit. Typische Anwendungen:. Dachdeckerarbeiten Bauumgebungen draußen Metallurgische Industrie Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | 8, M | Primäre Handschuhanwendung: | Allgemeine Anwendungen | Handschuhmaterial: | Polyester-Baumwoll-Faser | Hauptfarbe des Handschuhs: | Grau | Handschuhbeschichtung: | Latex | Anzahl Handschuhe: | 1Paar | EN 388 Abriebfestigkeit: | 2 | EN 388 Schnittfestigkeit: | 1 | EN 388 Weiterreißkraft: | 4 | EN 388 Durchstichkraft: | 2 | Mechanische Gefahren EN388: | 2 1 4 2 X | EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien: | Nein | EN 511 Schutz gegen Kälte: | Nein | EN388 Schnitt – Coup-Test: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr. 8 grau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, 8777446, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Showa, SHO3302, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,44* | € 4,45* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,99* | ab € 3,67* | € 4,99* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,71* | € 5,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|