Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Showa Arbeitshandschuhe, Größe 10, L, Allgemeine Anwendungen, Polyester-Baumwoll-Faser Gelb 1Paar Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Showa Arbeitshandschuhe, Größe 10, L, Allgemeine Anwendungen, Polyester-Baumwoll-Faser Gelb 1Paar Stk.
Artikel-Nr.:
     108EL-8777442
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     SHO310Y4
EAN/GTIN:
     4901792012393
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 10, L
Primäre Handschuhanwendung = Allgemeine Anwendungen
Handschuhmaterial = Polyester-Baumwoll-Faser
Hauptfarbe des Handschuhs = Gelb
Handschuhbeschichtung = Latex
Anzahl Handschuhe = 1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit = 2
EN 388 Schnittfestigkeit = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 2
Mechanische Gefahren EN388 = 2 1 4 2 X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

Showa 310 Handschuhe, grifffest, orangefarben
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10, L
Primäre Handschuhanwendung:
Allgemeine Anwendungen
Handschuhmaterial:
Polyester-Baumwoll-Faser
Hauptfarbe des Handschuhs:
Gelb
Handschuhbeschichtung:
Latex
Anzahl Handschuhe:
1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit:
2
EN 388 Schnittfestigkeit:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
2
Mechanische Gefahren EN388:
2 1 4 2 X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe gr. 10 polyester, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, 8777442, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Showa, SHO310Y4, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,14*
€ 9,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,27*
€ 8,65
pro Paar
ab 7 Paar
€ 6,98*
€ 8,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,63*
€ 7,89
pro Paar
ab 15 Paar
€ 6,41*
€ 7,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,18*
€ 7,35
pro Paar
ab 40 Paar
€ 5,87*
€ 6,99
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.