Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton xStart Eaton Moeller Leistungsschütz / 24 V ac Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 9 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton xStart Eaton Moeller Leistungsschütz / 24 V ac Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 9 A
Eaton xStart Eaton Moeller Leistungsschütz / 24 V ac Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 9 A
Artikel-Nr.:
     108EL-8661262
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     21417 DILEM-10(24V50/60HZ)
EAN/GTIN:
     5059039088737
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Spulenspannung = 24 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 690 V ac
Kontaktnennstrom = 9 A
Leistung = 4 kW
Kontaktart = 3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 1
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Länge = 58mm
Tiefe = 52mm
Betriebstemperatur max. = +50°C

3-poliges Schütz XTMC9A10T für Motoren Coil Voltage: 24 V Kontaktstrom: 9 A Schraubanschlussklemme
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Kontaktnennstrom:
9 A
Leistung:
4 kW
Kontaktart:
3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
1
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Länge:
58mm
Tiefe:
52mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, eaton hauptschütz 24v, hauptschütz, eaton hauptschütz, 8661262, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 21417DILEM10(24V5060HZ), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 24,45*
€ 27,80*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 22,66*
€ 30,46*
1
€ 5,46*
ab € 25,78*
€ 33,96*
1
Frei Haus
ab € 26,76*
€ 34,87*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 35,89*
€ 46,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010256
ab € 7,49*
Zubehör
Eaton
010112
ab € 7,53*
Zubehör
Eaton
010304
ab € 8,22*
Zubehör
Eaton
052785
ab € 0,1211*
Zubehör
Eaton
010288 22DILE
ab € 8,17*
Zubehör
Eaton
010482
ab € 1,33*
Zubehör
Eaton
026634
ab € 0,122*
Zubehör
Eaton
010113 MVDILE
ab € 5,07*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
14285 ZE-0,24
ab € 30,45*
Zubehör
Eaton
014432
ab € 22,92*
Zubehör
Eaton
014479
ab € 28,26*
Zubehör
Eaton
014518
ab € 27,18*
Zubehör
Eaton
014565
ab € 31,19*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.