Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz AC-3/400V:4kW 3p DILEM-10(24V50/60HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton xStart Eaton Moeller Leistungsschütz / 24 V ac Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 9 A
Eaton xStart Eaton Moeller Leistungsschütz / 24 V ac Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 9 A
Artikel-Nr.:
     6012-15298170
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     021417
EAN/GTIN:
     4015080214175
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
Koppelschütz
Hauptschütz

Leistungsschütz AC-3/400V:4kW 3p DILEM-10(24V50/60HZ)

Leistungsschütz, Applikation: Kleinschütz für Motoren und ohmsche Lasten, Leistungsschütze DILEM, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Beschreibung: mit Hilfsschalter, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 9 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 22 A, gekapselt: Ith= 16 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 50 A, gekapselt: Ith= 40 A, max.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
6,59999999 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
3 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, eaton hauptschütz 24v, hauptschütz, eaton hauptschütz, Schaltmodul, Schütz, Magnetschalter, Netz-Schütz, Lastschütz, Drehstromschütz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 24,54*
€ 27,84*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 23,56*
€ 31,29*
1
€ 5,46*
ab € 25,75*
€ 34,33*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 26,95*
€ 35,79*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 27,73*
€ 36,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010256
ab € 7,49*
Zubehör
Eaton
010112
ab € 7,56*
Zubehör
Eaton
010304
ab € 8,19*
Zubehör
Eaton
052785
ab € 0,122*
Zubehör
Eaton
010288 22DILE
ab € 8,17*
Zubehör
Eaton
010482
ab € 1,33*
Zubehör
Eaton
026634
ab € 0,122*
Zubehör
Eaton
010113 MVDILE
ab € 5,06*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,65*
Zubehör
Eaton
14285 ZE-0,24
ab € 30,73*
Zubehör
Eaton
014432
ab € 22,99*
Zubehör
Eaton
014479
ab € 28,15*
Zubehör
Eaton
014518
ab € 27,10*
Zubehör
Eaton
014565
ab € 31,17*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.