Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyco Healthline Nitron Arbeitshandschuhe, Größe 10, L, Allgemeine Anwendungen, Nitril Beige 1Paar Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7975588
Hersteller:
     Polyco Healthline
Herst.-Nr.:
     9313
EAN/GTIN:
     5010699804297
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 10, L
Primäre Handschuhanwendung = Allgemeine Anwendungen
Handschuhmaterial = Nitril
Hauptfarbe des Handschuhs = Beige
Handschuhbeschichtung = Nitril
Anzahl Handschuhe = 1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN 388 Schnittfestigkeit = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 1
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X

EN388 4111. Nitron Lite – Handschuh mit Nitrilbeschichtung auf der Handfläche, gelb. Leichter Handschuh mit Nitrilbeschichtung auf der Handfläche über Baumwoll-Interlockfutter Texturierte Oberfläche für sicheren Halt, beständig gegen Abrieb, Schnitte und Stiche Enthält pilz- und bakterienhemmendes Mittel Größen: 8, 9, 10
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10, L
Primäre Handschuhanwendung:
Allgemeine Anwendungen
Handschuhmaterial:
Nitril
Hauptfarbe des Handschuhs:
Beige
Handschuhbeschichtung:
Nitril
Anzahl Handschuhe:
1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN 388 Schnittfestigkeit:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
1
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
X
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh nitril gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, 7975588, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Polyco Healthline, 9313, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves, BM Polyco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paar
ab 7 Paar
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paar
ab 15 Paar
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paar
ab 40 Paar
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.