Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B-427 Self-laminating Vinyl Beschriftungsband Schwarz für BMP41, BMP51, BMP53 auf Weiß/Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brady B-427 Self-laminating Vinyl Beschriftungsband Schwarz für BMP41, BMP51, BMP53 auf Weiß/Transparent
Brady B-427 Self-laminating Vinyl Beschriftungsband Schwarz für BMP41, BMP51, BMP53 auf Weiß/Transparent
Brady B-427 Self-laminating Vinyl Beschriftungsband Schwarz für BMP41, BMP51, BMP53 auf Weiß/Transparent
Artikel-Nr.:
     108EL-7934168
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M-51-427
EAN/GTIN:
     5059039035816
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Bandbreite = 25,4 mm
Funktioniert mit den Druckermodellen = BMP41, BMP51, BMP53
Hintergrundfarbe = Weiß/Transparent
Serie = B-427 Self-laminating Vinyl
Druckfarbe = Schwarz
Aufkleber-Länge = 63.5mm
Etikettenmenge = 110
Material = Vinyl

Kabeletikett von BradyDas Brady Kabeletikett aus selbstlaminierendem Vinylband bietet eine Schutzschicht über dem Text, die beständig gegen Abrieb, Schmutz, Öle, Lösungsmittel, Wasser und übermäßige Handhabung ist. Das permanente Acrylband haftet gut auf glatten, rauen oder pulverbeschichteten Oberflächen und auf unregelmäßigen Oberflächen oder Oberflächen mit geringer Oberflächenenergie. Er wird mit dem Etikettendrucker BMP41, dem Etikettendrucker BMP51 und dem Etikettendrucker BMP53 verwendet.Eigenschaften und VorteileSchriftfarbe ist schwarz Länge: 63,5 mm Mattierte Oberfläche Bedruckbare weiße Zone mit Selbstlaminierung druckt auf weißem Hintergrund mit lichtdurchlässiger Schicht über dem Laminierbereich, um Text zu schützen Die Menge beträgt 110 Stück Selbstverlöschend Die Breite beträgt 25,40 mmAnwendungenKabel Plattenmarkierung Sprachdatenidentifikation DrahtbeschriftungZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 CSA-zertifiziert UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Bandbreite:
25,4 mm
Funktioniert mit den Druckermodellen:
BMP41, BMP51, BMP53
Hintergrundfarbe:
Weiß/Transparent
Serie:
B-427 Self-laminating Vinyl
Druckfarbe:
Schwarz
Aufkleber-Länge:
63.5mm
Etikettenmenge:
110
Material:
Vinyl
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
110
€ 8,95*
ab € 0,41573*
€ 0,57828*
1
€ 3,50*
ab € 33,57*
€ 44,90*
1
€ 4,95*
ab € 45,17*
€ 59,47*
1
€ 4,95*
ab € 45,17*
€ 59,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 110 Stück
€ 0,57828*
€ 0,68815
pro Stück
ab 500,001 Stück
€ 0,51828*
€ 0,61675
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50828*
€ 0,60485
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 0,49573*
€ 0,58992
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41573*
€ 0,49472
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 110 Stück
Mindestbestellmenge: 110 Stück ( entspricht € 63,6108* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
M-115-427
ab € 0,2719*
Ähnlich
Brady
M-60-483
ab € 73,75*
Ähnlich
Brady
143285
ab € 53,49*
Ähnlich
Brady
143304
ab € 27,98*
Ähnlich
Brady
143287
ab € 48,67*
Ähnlich
Brady
143274
ab € 45,28*
Ähnlich
Brady
143284
ab € 45,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.