Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline Serielles Kabel / 9-polig, D-Sub Buchse / 9-polig, D-Sub Buchse, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-778747
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.01.9030-50
EAN/GTIN:
     7611990110391
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
KVM Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Nullmodemkabel
Steckverbinder 1 = 9-polig, D-Sub
Steckverbinder 2 = 9-polig, D-Sub
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Länge = 3m

Roline DB9-Buchse/Buchse Seriell-Link-Null-Modemkabel. Der DB9 ist eine Buchse auf Buchse, die zwei IBM-PCs (PCs) verbindet, die als Null Modem fungieren, über die serielle Schnittstelle. Beide Enden des Kabels sind mit zwei 9-poligen D-Sub-Buchsen (Stift) mit Buchse ausgestattet, die aus geformtem Kunststoff bestehen. Die Buchsen sind sehr robust und mit Handverriegelungsschrauben gesichert und stellen sicher, dass das Kabel geschützt ist und nicht bricht. Eine ausgezeichnete Kabelabschirmung ist vorhanden und schützt vor elektromagnetischen Störungen und verhindert auch Datenverlust. Eigenschaften und Vorteile. serielles DB9-Verbindungskabel. Null Modem. Verbindung über serielle Schnittstelle. Buchse/Buchse (D-Sub 9, DE-9). 2 x 9-polige (Stift) Steckverbinder (Buchsen). Ausgezeichnete Abschirmung vorhanden. Handverriegelungsschrauben. Starke und sichere Buchsen (Stecker). Buchsen aus geformtem Kunststoff (ca. 6,8 g Gewicht). Reduzierung der Dehnung an den Kabeln. Kabel brechen nicht. Verschiedene Kabellängen erhältlich. Kabelfarbe ist grau. Serielle DB9-Kabel erhältlich. Best.-Nr. ; 778747 778747 , Teilenummer 11.01.9030-50, Kabellänge 3 m. Best.-Nr. ; 812926 812926 , Teilenummer 11.01.9018-50, Kabellänge 1,8 m. Welcher Schutz ist vorhanden?. Schützt vor elektromagnetischen Störungen. Verhindert Datenverlust.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
9-polig, D-Sub
Steckverbinder 2:
9-polig, D-Sub
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Länge:
3m
Weitere Suchbegriffe: kvm kabel 3m, kvm kabel, roline kvm kabel, 778747, Kabel und Drähte, Computerkabel, Serielle Kabel, Roline, 1101903050, Cables & Wires, Computer Cables, Serial Cables
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,76*
€ 5,91*
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 6,00*
3 Tage
47
€ 4,90*
ab € 7,34*
€ 10,65*
2 Tage
52
€ 5,95*
ab € 6,95*
€ 11,27*
2 Tage
123
€ 14,99*
ab € 7,56*
€ 16,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 1,25334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.01.9018
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.