Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 9-9pol. Link-Kabel, BU/BU, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 9-9pol. Link-Kabel, BU/BU, 1,8 m
ROLINE 9-9pol. Link-Kabel, BU/BU, 1,8 m
ROLINE 9-9pol. Link-Kabel, BU/BU, 1,8 m
ROLINE 9-9pol. Link-Kabel, BU/BU, 1,8 m
ROLINE 9-9pol. Link-Kabel, BU/BU, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.01.9018
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.01.9018
EAN/GTIN:
     7611990110384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse au...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Nullmodemkabel

Kabel mit zwei 9poligen D-Sub-Buchsen zur Verbindung von zwei PCs über die serielle Schnittstelle

  • Verbindet zwei PCs über die serielle Schnittstelle, wobei das Kabel als Nullmodem wirkt
  • Kabel mit zwei 9poligen D-Sub-Buchsen
  • Steckergehäuse mit Spezial-Kunststoff vergossen, dadurch optimale Zugentlastung, kein Kabelbruch möglich
  • Sehr gute Schirmung verhindert Datenverlust und elektromagnetische Störungen

9pol. Buchse 1 | 7 | 2 | 3 |   4  | 6/8 | 5 | 9
9pol. Buchse 7 | 1 | 3 | 2 | 6/8 |   4  | 5 | 9

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
9 - 9pol. Link-Kabel
Farbe:
grau
Länge:
1.8 m
Anschlüsse:
Buchse / Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
97.5 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.116 kg
Bruttogewicht:
0,116
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.14
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sensorkabel, Sensorleitung, d-sub kabel, anschlusskabel, kabel, Kabel, Verlängerung, 9polig, LinkKabel, seriell, Link, stecker, Verbindung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.01.9030
€ 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.