Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 9-9pol. Link-Kabel, BU/BU, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 9-9pol. Link-Kabel, BU/BU, 3 m
ROLINE 9-9pol. Link-Kabel, BU/BU, 3 m
ROLINE 9-9pol. Link-Kabel, BU/BU, 3 m
ROLINE 9-9pol. Link-Kabel, BU/BU, 3 m
ROLINE 9-9pol. Link-Kabel, BU/BU, 3 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.01.9030
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.01.9030
EAN/GTIN:
     7611990110391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
KVM Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Nullmodemkabel

Kabel mit zwei 9poligen D-Sub-Buchsen zur Verbindung von zwei PCs über die serielle Schnittstelle

  • Verbindet zwei PCs über die serielle Schnittstelle, wobei das Kabel als Nullmodem wirkt
  • Kabel mit zwei 9poligen D-Sub-Buchsen
  • Steckergehäuse mit Spezial-Kunststoff vergossen, dadurch optimale Zugentlastung, kein Kabelbruch möglich
  • Sehr gute Schirmung verhindert Datenverlust und elektromagnetische Störungen

9pol. Buchse 1 | 7 | 2 | 3 |   4  | 6/8 | 5 | 9
9pol. Buchse 7 | 1 | 3 | 2 | 6/8 |   4  | 5 | 9

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
9 - 9pol. Link-Kabel
Farbe:
grau
Länge:
3 m
Anschlüsse:
Buchse / Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
142 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.149 kg
Bruttogewicht:
0,149
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.14
Weitere Suchbegriffe: kvm kabel 3m, kvm kabel, roline kvm kabel, Verbindung, kabel, stecker, anschlusskabel, Link, seriell, LinkKabel, 9polig, Kabel, Verlängerung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 1,25* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.01.9018
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.