Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller MCB Leitungsschutzschalter Typ D, 3-polig 25A 230 → 400V, Abschaltvermögen 6 kA xEffect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7694784
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     168083 FAZ6-D25/3
EAN/GTIN:
     5059039085408
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Polzahl = 3P
Strom = 25A
Auslösecharakteristik = Typ D
AC-Nennspannung = 230 → 400V
Ausschaltvermögen = 6 kA
Reihe = xEffect
Serie = Eaton Moeller
Überlastschaltertyp = MCB
Länge = 80mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 62mm

Sicherungsautomaten Typ D. Aktualisierte Version von PLS6 MCB, jetzt gemäß IEC / EN 60898 Standard zertifiziert
Weitere Informationen:
Polzahl:
3P
Strom:
25A
Auslösecharakteristik:
Typ D
AC-Nennspannung:
230 → 400V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Reihe:
xEffect
Serie:
Eaton Moeller
Überlastschaltertyp:
MCB
Länge:
80mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
62mm
Weitere Suchbegriffe: sicherungsautomat eaton 3 polig, schutzschalter, schutzschalter 3pol, 7694784, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Eaton, 168083FAZ6D253, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 45,41*
€ 68,99*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 59,88*
€ 80,18*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,21*
€ 114,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
286054
ab € 13,96*
Zubehör
Eaton
235389 PFIM-16/2/001-MW
ab € 132,77*
Zubehör
Eaton
274418 Z-IS/SPE-1TE
ab € 6,10*
Zubehör
Eaton
278518 FAZ-XAA-C-12-110VAC
ab € 30,87*
Zubehör
Eaton
276267 IS-32/2
ab € 16,82*
Zubehör
Eaton
212051 FAZ-XUA(230VAC)
ab € 82,16*
Zubehör
Eaton
78623724 EVG-16/1PHAS/6MODUL+ZV-BS-G+FAZ-XK25
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.