Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S200 MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 4-polig 4A 400V, Abschaltvermögen 6 kA System Pro M Compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7467797
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS254001R0044 S204-C4
EAN/GTIN:
     4016779529167
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
abb stotz sicherungsautomat 6ka
Polzahl = 4P
Strom = 4A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 400V
Ausschaltvermögen = 6 kA
Reihe = System Pro M Compact
Serie = S200
Überlastschaltertyp = MCB
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 69mm
Modellnummer = S204-C4
Better World-Kriterium = Konzipiert für die Demontage

Typ C, 4-polig, 6 kA – System Pro M Compact. Die ABB S200-Serie von Sicherungsautomaten bietet eine kompakte Lösung für Schutzanforderungen. Diese Miniaturüberlastschalter zur DIN-Schienenmontage sind strombegrenzend und sind Systemen mit Sicherung gleichwertig. Typ C bietet eine Kurzschlussreaktion bei 5- bis 10-fachem Nennstrom, wodurch er ideal für Schaltkreise mit höheren Einschaltströmen wie z. B. Motorsteuerung und Leuchtstoffröhren in Industriegebäuden geeignet ist, bei denen schnellere Typen häufig zu unbeabsichtigten Fehlauslösungen führen. DIN-Hutschienenmontage Gemäß BS EN 60898 Berührungssichere Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Polzahl:
4P
Strom:
4A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
400V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Reihe:
System Pro M Compact
Serie:
S200
Überlastschaltertyp:
MCB
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
69mm
Modellnummer:
S204-C4
Better World-Kriterium:
Konzipiert für die Demontage
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter abb, 7467797, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, ABB, 2CDS254001R0044S204C4, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 42,07*
€ 66,48*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 75,90*
€ 95,50*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 93,31*
€ 115,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,89*
€ 129,39*
Lager 108
Frei Haus
ab € 128,85*
€ 170,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,35*
€ 202,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,15*
€ 201,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,66*
€ 194,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,18*
€ 179,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 144,88*
€ 172,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 142,61*
€ 169,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 22,99*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,47*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,41*
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,02*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0125 E203/125R
ab € 43,34*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 39,84*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0002 SA2
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.