Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LED-Treiber 127 → 431 V dc, 90 → 305 V ac LED-Treiber, Ausgang 48V / 6.7A, Dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7381930
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-320H-48B
EAN/GTIN:
     4021087028325
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannungsbereich = 48V
Ausgangsleistung max. = 321.6W
Ausgangsstrombereich = 6.7A
Dimmbar = Ja
Eingangsspannung = 127 → 431 V dc, 90 → 305 V ac
Betrieb = Konstantspannung
LED-Controller = LED-Treiber
Dimmbetrieb = 1-10 V PWM Widerstand
Eingangsspannung AC oder DC = ac, dc
Schutzart = IP67
Nennspannung = 127 → 431 V dc, 90 → 305 V ac

UL8750, EN61347-1, EN61347-2-13 unabhängig genehmigt. Design: UL60950-1, TÜV EN60950-1. cULus, TÜV. Nur für industrielle Anwendungen, erfüllt nicht die EG-Richtlinie 125/2009.MTBF gemäß MIL-HDBK-217FLeistungsverringerung über 50 °C Betriebstemperatur (100 Vac)Leistungsverringerung über 60 °C Betriebstemperatur (230 Vac). Mean Well LED-Spannungstreiber/Netzteil mit 320-W-Konstantstrom/-spannung, IP67 – HLG-320H. Serie HLN-320H, 320 W, dimmbar, Konstantspannung, Konstantstrom, LED-Treiber/Netzteil mit Universal-Wechselspannungseingang. Diese dimmbaren LED-Treiber/Netzteile gemäß IP67 haben eine integrierte 3-in-1-Dimm-Funktion und eine aktive PFC-Funktion. Anwendungen für diese dimmbaren LED-Treiber/Netzteile mit Schutzart IP67: LED-Beleuchtungen und Straßenbeleuchtungen, Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen. Universeller Wechselspannungseingang, VollbereichIP67, geeignet für den Einsatz in Innenräumen und AußenbereichenFreie LuftkonvektionskühlungIntegrierte aktive PFC-FunktionDer Konstantstromwert ist einstellbar über das Ausgangskabel mit 1-10 Vdc oder 10 V PWM-Signal oder Widerstand3-in-1 Dimm-Funktion (1 bis 10 Vdc, PWM-Signal oder Widerstand)Schutz gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung und ÜbertemperaturEinhaltung der weltweiten Sicherheitsvorschriften für BeleuchtungEMV-Schutz gemäß EN55015, EN55022 (CISPR22) Klasse BOberschwingungskompatibilität gemäß EN61000-3-2 Klasse C (≥50 % Last); EN61000-3-3
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
48V
Ausgangsleistung max.:
321.6W
Ausgangsstrombereich:
6.7A
Dimmbar:
Ja
Eingangsspannung:
127 → 431 V dc, 90 → 305 V ac
Betrieb:
Konstantspannung
LED-Controller:
LED-Treiber
Dimmbetrieb:
1-10 V PWM Widerstand
Eingangsspannung AC oder DC:
ac, dc
Schutzart:
IP67
Nennspannung:
127 → 431 V dc, 90 → 305 V ac
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, mean well led treiber, led treiber, 7381930, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, MEAN WELL, HLG320H48B, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 79,22*
€ 103,46*
12 Tage
2
€ 4,90*
ab € 86,75*
€ 109,84*
€ 5,90*
ab € 77,09*
€ 110,07*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 106,03*
€ 132,32*
Frei Haus
ab € 145,52*
€ 179,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12
ab € 74,45*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12A
ab € 63,25*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12B
ab € 68,24*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-15
ab € 74,58*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24
ab € 70,43*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24A
ab € 60,93*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24B
ab € 68,03*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-30A
ab € 71,25*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-36
ab € 74,69*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-48
ab € 74,13*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-48A
ab € 66,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.