| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7058854 Herst.-Nr.: 403-MAT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Handschuhgröße = 9, L Primäre Handschuhanwendung = Allgemeine Anwendungen Handschuhmaterial = Polyurethan Hauptfarbe des Handschuhs = Schwarz Handschuhbeschichtung = Polyurethan Anzahl Handschuhe = 12Paare EN 388 Abriebfestigkeit = 3 EN 388 Schnittfestigkeit = 1 EN 388 Weiterreißkraft = 3 EN 388 Durchstichkraft = 1 EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein EN 511 Schutz gegen Kälte = Nein EN388 Schnitt – Coup-Test = 1
Wiederverwendbare Handschuhe BM Polyco MatrixDie wiederverwendbaren Handschuhe BM Polyco sind in Schwarz, hochwertigem Nylonmaterial, Polyurethan-beschichtete Universalhandschuhe. Jede Tasche besteht aus 10 Handschuhen der Größe 9. Die enge Passform dieser Handschuhe bietet maximale Beweglichkeit für die meisten taktilen Anwendungen.Eigenschaften und VorteileSehr atmungsaktiv Elastisches Strickbündchen für eine eng anliegende Passform Nahtloses gestricktes Futter mit einer Palm Polyurethanbeschichtung Atmungsaktiv Offene Rückseite Reißfest Bietet Schutz vor Abrieb, Kratzern und SchmutzAnwendungenBauteilhandhabung Allgemeine Montage Elektronik Leichte technische Arbeiten Tischlerei Rohre und Leitungen Mechanikarbeiten Kfz-Wartung, -Reparatur und -TechnikZertifizierungenEN388 3131 Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | 9, L | Primäre Handschuhanwendung: | Allgemeine Anwendungen | Handschuhmaterial: | Polyurethan | Hauptfarbe des Handschuhs: | Schwarz | Handschuhbeschichtung: | Polyurethan | Anzahl Handschuhe: | 12Paare | EN 388 Abriebfestigkeit: | 3 | EN 388 Schnittfestigkeit: | 1 | EN 388 Weiterreißkraft: | 3 | EN 388 Durchstichkraft: | 1 | EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien: | Nein | EN 511 Schutz gegen Kälte: | Nein | EN388 Schnitt – Coup-Test: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, pu schnittschutzhandschuh gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, 7058854, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Polyco Healthline, 403MAT, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves, BM Polyco |
| | |
| |