Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyco Healthline Matrix Arbeitshandschuhe, Größe 8, M, Allgemeine Anwendungen, Polyurethan Schwarz 12Paare Stk.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Polyco Healthline Matrix Arbeitshandschuhe, Größe 8, M, Allgemeine Anwendungen, Polyurethan Schwarz 12Paare Stk.
Artikel-Nr.:
     108EL-7058845
Hersteller:
     Polyco Healthline
Herst.-Nr.:
     402-MAT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 8, M
Primäre Handschuhanwendung = Allgemeine Anwendungen
Handschuhmaterial = Polyurethan
Hauptfarbe des Handschuhs = Schwarz
Handschuhbeschichtung = Polyurethan
Anzahl Handschuhe = 12Paare
EN 388 Abriebfestigkeit = 3
EN 388 Schnittfestigkeit = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 3
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
EN388 Schnitt – Coup-Test = 1

Wiederverwendbare Handschuhe BM Polyco MatrixDie wiederverwendbaren Handschuhe BM Polyco sind in Schwarz, hochwertigem Nylonmaterial, Polyurethan-beschichtete Universalhandschuhe. Jede Tasche besteht aus 10 Handschuhen der Größe 8. Die enge Passform dieser Handschuhe bietet maximale Beweglichkeit für die meisten taktilen Anwendungen.Eigenschaften und VorteileSehr atmungsaktiv Elastisches Strickbündchen für eine eng anliegende Passform Nahtloses gestricktes Futter mit einer Palm Polyurethanbeschichtung Atmungsaktiv Offene Rückseite Reißfest Bietet Schutz vor Abrieb, Kratzern und SchmutzAnwendungenBauteilhandhabung Allgemeine Montage Elektronik Leichte technische Arbeiten Tischlerei Rohre und Leitungen Mechanikarbeiten Kfz-Wartung, -Reparatur und -TechnikZertifizierungenEN388 3131
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8, M
Primäre Handschuhanwendung:
Allgemeine Anwendungen
Handschuhmaterial:
Polyurethan
Hauptfarbe des Handschuhs:
Schwarz
Handschuhbeschichtung:
Polyurethan
Anzahl Handschuhe:
12Paare
EN 388 Abriebfestigkeit:
3
EN 388 Schnittfestigkeit:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
3
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
EN388 Schnitt – Coup-Test:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 0,932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,28*
€ 9,85
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,39*
€ 8,79
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 7,11*
€ 8,46
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,75*
€ 8,03
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 6,52*
€ 7,76
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,26*
€ 7,45
pro Beutel
ab 40 Beutel
€ 5,91*
€ 7,03
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,76*
€ 6,85
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,66*
€ 5,55
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.