Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi QFET FQP27P06 P-Kanal, THT MOSFET 60 V / 27 A 120 W, 3-Pin TO-220AB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi QFET FQP27P06 P-Kanal, THT MOSFET 60 V / 27 A 120 W, 3-Pin TO-220AB
onsemi QFET FQP27P06 P-Kanal, THT MOSFET 60 V / 27 A 120 W, 3-Pin TO-220AB
Artikel-Nr.:
     108EL-6715064
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FQP27P06
EAN/GTIN:
     5059042866803
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 27 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = TO-220AB
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 70 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 120 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = –25 V, +25 V
Breite = 4.7mm
Höhe = 9.4mm

P-Kanal-MOSFET QFET®, Fairchild Semiconductor. Die neuen planaren QFET®-MOSFETs von Fairchild Semiconductor verwenden fortschrittliche, proprietäre Technologie für erstklassige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen, z. B. Netzteile, PFC (Leistungsfaktorkorrektur), DC/DC-Wandler, Plasmabildschirme (PDP), Lampenstarter und Bewegungssteuerung. Sie bieten einen geringeren Durchlassverlust durch Senkung des Widerstands (RDS(ein)) sowie einen geringeren Schaltverlust durch Absenken der Gate-Ladung (QG) und der Ausgangskapazität (Coss). Durch die fortschrittliche QFET®-Prozesstechnologie kann Fairchild im Vergleich zu konkurrierenden planaren MOSFET-Geräten eine bessere Leistungszahl bieten.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
27 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
TO-220AB
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
70 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
120 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
–25 V, +25 V
Breite:
4.7mm
Höhe:
9.4mm
Weitere Suchbegriffe: mosfet to-220ab, 6715064, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, FQP27P06, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,57*
€ 17,3383
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,28*
€ 16,9932
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,47*
€ 12,4593
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,96*
€ 9,4724
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,50*
€ 8,925
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,05*
€ 8,3895
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,60*
€ 6,664
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,80*
Zubehör
Fischer Elektronik
LAM 3 K 50 12
ab € 30,76*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.