Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IRFD110PBF N-Kanal, THT MOSFET 100 V / 1 A 1,3 W, 4-Pin HVMDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay IRFD110PBF N-Kanal, THT MOSFET 100 V / 1 A 1,3 W, 4-Pin HVMDIP
Artikel-Nr.:
     108EL-5411039
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRFD110PBF
EAN/GTIN:
     5059040908130
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 1 A
Drain-Source-Spannung max. = 100 V
Gehäusegröße = HVMDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 4
Drain-Source-Widerstand max. = 540 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 1,3 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 6.29mm
Betriebstemperatur min. = -55 °C

N-Kanal MOSFET, 100 V bis 150 V, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
1 A
Drain-Source-Spannung max.:
100 V
Gehäusegröße:
HVMDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
4
Drain-Source-Widerstand max.:
540 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
1,3 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
6.29mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: mosfet vishay, mosfet, mosfet 100v, 5411039, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, IRFD110PBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
296
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,80*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 0,86*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,277*
€ 1,077*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,03*
€ 2,35*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,64*
€ 6,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.