Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Vishay IRFD110PBF MOSFET 1 N-Kanal 1.3W DIP-4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910019874
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRFD110PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
10er Pack Vishay IRFD110PBF MOSFET 1 N-Kanal 1.3W DIP-4

Typ: IRFD110PBF
Gehäuse: DIP-4
Hersteller: Vishay
Herst.-Abk.: VIS
Ausführung: N-Kanal
I(d): 1 A
Leistung (max) P(TOT): 1.3 W
R(DS)(on): 540 m?
R(DS)(on) Referenz-Strom: 600 mA
R(DS)(on) Referenz-Spannung: 10 V
U(GS)(th) max.: 4 V
U(GS)(th) Referenz-Strom max.: 250 µA
Q(G): 8.3 nC
Q(G) Referenz-Spannung: 10 V
C(ISS): 180 pF
C(ISS) Referenz-Spannung: 25 V
Betriebstemperatur (min.): -55 °C
Montageart: Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.): +175 °C
Transistor-Merkmal: Standard
U(DSS): 100 V
Kategorie: MOSFET
Kanäle: 1
Produkt-Art: MOSFET
Hersteller-Nr.: IRFD110PBF
EAN: - - - - - - - - -
Übersetzung: 6:1

Weitere Suchbegriffe: mosfet vishay, mosfet, mosfet 100v, Vishay, IRFD110PBF, 541-1039, IRFD110PBF-ND, FET
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
296
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,80*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 0,86*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,277*
€ 1,077*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,03*
€ 2,35*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,64*
€ 6,88*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,88*
€ 8,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,68*
€ 6,76
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,28*
€ 6,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,464* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.