Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton xEnergy Eaton Moeller, Leistungsschalter MCCB 1-polig, 250A / Abschaltvermögen 50 kA 690V 750V, Fest, L. 105mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5375551
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259094 NZMN2-A250
EAN/GTIN:
     4015082590949
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Reihe = xEnergy
Serie = Eaton Moeller
Polzahl = 1
Strom = 250A
Ausschaltvermögen = 50 kA
AC-Nennspannung = 690V
DC-Nennspannung = 750V
Montageart = Fest
Länge = 105mm
Breite = 184mm
Tiefe = 149mm
Überlastschaltertyp = MCCB

IEC/EN 60204; IEC/EN 60947; VDE 0660. NZM2-Auslöser nicht dargestellt. NZM2 - Leistungsschalter. Einfache Installation Elektronische Ausführungen standardmäßig mit Diagnose/Überwachungsfunktion Einfache Montage von Unterspannungs- und Nebenschlussauslösern
Weitere Informationen:
Reihe:
xEnergy
Serie:
Eaton Moeller
Polzahl:
1
Strom:
250A
Ausschaltvermögen:
50 kA
AC-Nennspannung:
690V
DC-Nennspannung:
750V
Montageart:
Fest
Länge:
105mm
Breite:
184mm
Tiefe:
149mm
Überlastschaltertyp:
MCCB
Weitere Suchbegriffe: Möller-Leistungsschalter, Kabelbahndeckel, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, eaton trennschalter 1 polig, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, 5375551, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Eaton, 259094NZMN2A250, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCCBs
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 560,77*
€ 617,52*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 564,33*
€ 621,02*
Lager 108
Frei Haus
ab € 597,50*
€ 674,60*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 699,62*
€ 767,04*
Frei Haus
ab € 732,48*
€ 803,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,60*
€ 802,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,07*
€ 792,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,77*
€ 768,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,24*
€ 729,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,50*
€ 711,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260168
ab € 46,05*
Zubehör
Moeller
260180
ab € 58,06*
Zubehör
Eaton
281666
ab € 10,61*
Zubehör
Eaton
259760
ab € 53,43*
Zubehör
Eaton
259818
ab € 85,69*
Zubehör
Eaton
259820
ab € 90,01*
Zubehör
Eaton
259766
ab € 66,72*
Zubehör
Eaton
259758
ab € 63,67*
Zubehör
Eaton
260203 NZM1/2-XAB
ab € 9,98*
Zubehör
Eaton
NZM2-XRD208-240AC
ab € 374,93*
Zubehör
Eaton
266633
ab € 68,43*
Zubehör
Eaton
104640
ab € 11,80*
Zubehör
Eaton
260156
ab € 8,32*
Zubehör
Eaton
259499
ab € 76,42*
Zubehör
Eaton
259763 NZM2/3-XA208-250AC/DC
ab € 63,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.