Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3p,Anlagen/Kabelschu NZMN2-A250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25239626
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259094
EAN/GTIN:
     4015082590949
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter

Leistungsschalter 3p,Anlagen/Kabelschu NZMN2-A250

Leistungsschalter NZM2, 3-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 50 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 250 A, Einbautechnik: Festeinbau, Schraubanschluss, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
200..250 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1500..2500 A
Verlustleistung:
58,1 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
28
Frei Haus
ab € 548,12*
€ 603,95*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 563,68*
€ 619,52*
Frei Haus
ab € 560,41*
€ 634,51*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 696,32*
€ 762,46*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 732,48*
€ 800,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,30*
€ 952,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,67*
€ 945,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,49*
€ 919,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,46*
€ 899,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 732,48*
€ 871,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260168
ab € 46,04*
Zubehör
Eaton
059775
ab € 4,31*
Zubehör
Eaton
059776
ab € 4,61*
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100676
ab € 54,57*
Zubehör
Eaton
100684
ab € 54,54*
Zubehör
Eaton
104544
ab € 321,07*
Zubehör
Eaton
104548
ab € 358,67*
Zubehör
Eaton
104549
ab € 389,37*
Zubehör
Eaton
104640
ab € 11,82*
Zubehör
Eaton
115275
ab € 13,94*
Zubehör
Eaton
115390
ab € 396,59*
Zubehör
Eaton
115394
ab € 373,32*
Zubehör
Eaton
116898
ab € 180,30*
Zubehör
Eaton
119864
ab € 8,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.