Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S200M MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 3-polig 50A 440V, Abschaltvermögen 10 kA System Pro M Compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5354346
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS273001R0504 S203M-C50
EAN/GTIN:
     5059041898997
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Polzahl = 3P
Strom = 50A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 440V
DC-Nennspannung = 12V
Ausschaltvermögen = 10 kA
Reihe = System Pro M Compact
Serie = S200M
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 52.5mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 69mm
Modellnummer = S203M-C50
Besondere Merkmale = Kurzschlussschutz

DIN VDE 0641 Teil 11. Sicherungsautomaten, Serie 200 M-C, 10kA. Sicherungsautomaten 1- und 3-polig C-Charakteristik Abschaltvermögen 10kA
Weitere Informationen:
Polzahl:
3P
Strom:
50A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
440V
DC-Nennspannung:
12V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Reihe:
System Pro M Compact
Serie:
S200M
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
52.5mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
69mm
Modellnummer:
S203M-C50
Besondere Merkmale:
Kurzschlussschutz
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, abb leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter abb, leistungsschalter, 5354346, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, ABB, 2CDS273001R0504S203MC50, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 48,14*
€ 70,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 84,30*
€ 103,86*
€ 5,46*
ab € 88,20*
€ 107,23*
Frei Haus
ab € 91,44*
€ 110,57*
Lager 108
Frei Haus
ab € 89,15*
€ 115,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,23*
€ 135,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,35*
€ 122,99
pro Stück
ab 15 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 25,44*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 25,42*
Zubehör
ABB
2CSS203997R0013
ab € 235,32*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,61*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 7,93*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,60*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 43,07*
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,02*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 77,76*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0007 S2C-UA 24 VDC
ab € 42,94*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0002 SA2
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.