Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S200M MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 3-polig 16A 440V, Abschaltvermögen 10 kA System Pro M Compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
ABB S200M MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 3-polig 16A 440V, Abschaltvermögen 10 kA System Pro M Compact
ABB S200M MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 3-polig 16A 440V, Abschaltvermögen 10 kA System Pro M Compact
Artikel-Nr.:
     108EL-5354289
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS273001R0164 S203M-C16
EAN/GTIN:
     5060641267304
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Polzahl = 3P
Strom = 16A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 440V
Ausschaltvermögen = 10 kA
Reihe = System Pro M Compact
Serie = S200M
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 52.5mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 69mm
Modellnummer = S203M-C16
Anschlusskontakttyp = Schraubbefestigung

DIN VDE 0641 Teil 11. Sicherungsautomaten, Serie 200 M-C, 10kA. Sicherungsautomaten 1- und 3-polig C-Charakteristik Abschaltvermögen 10kA
Weitere Informationen:
Polzahl:
3P
Strom:
16A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
440V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Reihe:
System Pro M Compact
Serie:
S200M
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
52.5mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
69mm
Modellnummer:
S203M-C16
Anschlusskontakttyp:
Schraubbefestigung
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, abb leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter abb, leistungsschalter, 5354289, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, ABB, 2CDS273001R0164S203MC16, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,99*
€ 29,85*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 22,11*
€ 29,86*
€ 5,90*
ab € 33,39*
€ 52,05*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,10*
€ 55,62*
6 Tage
18
€ 6,99*
ab € 45,33*
€ 57,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 14,75*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 14,73*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 12,21*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 25,30*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 9,55*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 9,37*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,60*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,39*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0003
ab € 44,64*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0004
ab € 44,70*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0008
ab € 44,68*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0009
ab € 44,69*
Zubehör
ABB
2CSS204997R0013
ab € 260,93*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001 CMS-102PS 20A
ab € 47,04*
Zubehör
ABB
2CCA880101R0001 CMS-101PS 40A
ab € 46,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.