Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS273001R0164 S203M-C16 Leitungsschutzschalter 3polig 16 A 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1826884-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS273001R0164
EAN/GTIN:
     4016779605960
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
ABB 2CDS273001R0164 S203M-C16 Leitungsschutzschalter 3polig 16 A 230 V

ABB Sicherungsautomat 10kA 16A C 3p S203M-C16

Anzahl der Pole 3
Auslösecharakteristik C
Nennstrom (In) 16 A
Nennbetriebsspannung: gem. nach IEC 60898-1 400 V AC; gem. nach IEC 60947-2 440 V AC

Die Kleinleistungsschalter System pro M compact S200M sind strombegrenzend. Sie haben zwei verschiedene Auslösemechanismen, der verzögerte thermische Auslösemechanismus für Überlastschutz und der elektromechanische Auslösemechanismus für den Kurzschlussschutz. Sie sind in verschiedenen Ausführungen (B, C, D, K, Z), Konfigurationen (1P, 1P + N, 2P, 3P, 3P + N, 4P), Schaltvermögen (bis 10 kA bei 230/400 V AC) und Nennströme (bis 63 A) verfügbar. Alle Leitungsschutzschalter der Produktfamilie S200M entsprechen der IEC / EN 60898-1 und IEC / EN 609 47-2, die den Einsatz für private, gewerbliche und industrielle Anwendungen ermöglichen.
Der bodenmontierte Hilfskontakt kann am S200M montiert werden, um 50% Platz zu sparen.

Ausstattung:
Leistungsverlust 7.5 W

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: C · Betriebsspannung (Details): 230 - 400 V · Isolationsklasse: II · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Breite: 52.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 88 mm · Produktabmessung, Tiefe: 69 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 52.5 x 88 x 69 mm
Produktabmessung, Tiefe:
69 mm
Produktabmessung, Höhe:
88 mm
Produktabmessung, Breite:
52.5 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
ABB
Isolationsklasse:
II
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Polzahl (num):
3
Auslöse-Charakteristik:
C
Betriebsspannung (Details):
230 - 400 V
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, abb leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter abb, leistungsschalter, ABB, 2CDS273001R0164, S203M-C16, 535-4289
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,96*
€ 30,11*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 22,13*
€ 30,12*
€ 5,90*
ab € 33,47*
€ 52,05*
€ 8,95*
ab € 42,12*
€ 55,70*
6 Tage
19
€ 6,99*
ab € 45,23*
€ 57,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 14,76*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 14,75*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 12,20*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 25,46*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 9,56*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 9,39*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,60*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,53*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0003
ab € 44,70*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0004
ab € 44,81*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0008
ab € 44,62*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0009
ab € 44,92*
Zubehör
ABB
2CSS204997R0013
ab € 262,07*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001 CMS-102PS 20A
ab € 46,98*
Zubehör
ABB
2CCA880101R0001 CMS-101PS 40A
ab € 47,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.