Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller MCB Leitungsschutzschalter Typ S, 1-polig 16A 230V, Abschaltvermögen 10 kA xEffect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5325089
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278612 FAZ-S16/1
EAN/GTIN:
     4015082786120
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
eaton leitungsschutzschalter
Polzahl = 1P
Strom = 16A
Auslösecharakteristik = Typ S
AC-Nennspannung = 230V
Ausschaltvermögen = 10 kA
Reihe = xEffect
Serie = Eaton Moeller
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 17.5mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 74mm

Leitungsschutzschalter, Serie FAZ, 6kA und 10kA. Ein-, zwei- und dreipolige, thermisch und magnetisch auslösende Miniatur-Sicherungs-AutomatenFür DIN-SchienenmontageMit drei Auslösecharakteristiken lieferbarWahlweise Abschaltkapazität gemäß Charakteristik: 6kA preiswerte Reihe oder 10kA volle NennwerteDoppelt unterbrechendes Kontaktsystem mit interner FunkenlöschkammerSpeichernder Ferdermechanismus mit freier AuslösungDeutliche Anzeige der Kontaktstellung durch frontalen SchalthebelGroße Klemmkapazität der Anschlußklemmen von 0,75 bis 16mm2Kompatibel mit DIN-Schienen, entsprechend EN50 022/DIN 46277-3Entsprechen den Ausführungsbestimmungen B, C und S nach neuer internationaler Norm IEC 898, BS/EN60-898. Kurve B. Gewährleisten sorfortige Auslösung bei Strömen mit 3- bis 5-fachem des NennwertsSichern Stromkreise mit nicht zu großen Einschaltstromstößen, z.B. für Glühlampen, Heizungslasten, Haushalte und nicht zu große Gebäude. Kurve C. Lösen sofort bei Strömen mit 5- bis 10-fachem des NennwertsSichern Stromkreise mit größeren Einschaltstromstößen, z.B. für industrielle Anlagen, größere Gebäude, Motoren und LeuchstofflampenAnwendung, wo bei schnellerer Auslösung unerwünschte Abschaltung auftritt. Kurve S. Kurzschluss-Ansprechschwelle von 13 bis 17 ;font face="symbol">´ ;/font>NennstromÜberlastschwelle von 1,05 bis 1,3 ;font face="symbol">´ ;/font>NennstromIdeal geeignet für Schutz von Steuerschaltungen, bei denen sehr große Einschalt-Stromstöße erwartet werden, z.B. bei Transformatoren
Weitere Informationen:
Polzahl:
1P
Strom:
16A
Auslösecharakteristik:
Typ S
AC-Nennspannung:
230V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Reihe:
xEffect
Serie:
Eaton Moeller
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
17.5mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
74mm
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter 1-pol, 5325089, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Eaton, 278612FAZS161, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 15,30*
€ 17,91*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 13,89*
€ 19,07*
1
€ 5,90*
ab € 12,82*
€ 20,34*
1
€ 5,46*
ab € 15,72*
€ 21,49*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 16,23*
€ 22,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
286054
ab € 13,73*
Zubehör
Eaton
278518 FAZ-XAA-C-12-110VAC
ab € 33,70*
Zubehör
Eaton
78623726 EVG-16/1PHAS/12MODUL + BS-FAZ + FAZ-XK25
ab € 3,70*
Zubehör
Eaton
78623724 EVG-16/1PHAS/6MODUL+ZV-BS-G+FAZ-XK25
ab € 8,91*
Zubehör
Eaton
78623728 EVG-16/3PHAS/6MODUL + BS-FAZ + FAZ-XK25
ab € 5,23*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,62*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 53,76*
Zubehör
Eaton
212049
ab € 48,47*
Zubehör
Eaton
212051
ab € 45,38*
Zubehör
Eaton
262514
ab € 403,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.