| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5081903 Herst.-Nr.: 945 EAN/GTIN: 5056112024859 |
| |
|
| | |
| Handschuhgröße = 8, M Primäre Handschuhanwendung = Chemikalienbeständig Handschuhmaterial = Nitril Hauptfarbe des Handschuhs = Blau Handschuhbeschichtung = Nitril Anzahl Handschuhe = 12Paare EN 388 Abriebfestigkeit = 4 EN 388 Schnittfestigkeit = 1 EN 388 Weiterreißkraft = 0 EN 388 Durchstichkraft = 1 EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Ja EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X
EN388 4002; EN374-2, EN374-3; EN 1149. Best.-Nr. 508-1919 und 508-1638 werden in einer Box mit 3 Paar Handschuhen geliefert.. Nitri-Tech II - Blaues Nitril, Flockfutter. Nitril sorgt für sehr gute Abriebsbeständigkeit sowie für Schutz vor einer breiten Palette von Chemikalien einschließlich starken Reinigungsmitteln, Ölen und bestimmten Lösungsmitteln. Für Nahrungsmittelverarbeitung und chemikalienbeständig Antistatisch gemäß EN1149 Teil 1:1995 Rutschfestes Muster für guten Halt in trockenem und nassem Zustand Anatomisch geformt mit weichem Viskosefutter, das die Schwitzfeuchtigkeit absorbiert und die Hände angenehm kühl hält Enthält pilz- und bakterienhemmendes Mittel. Anwendungen:. Fleisch- und Fischverarbeitung Kontakt mit Ölen und anderen aggressiven Fetten Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | 8, M | Primäre Handschuhanwendung: | Chemikalienbeständig | Handschuhmaterial: | Nitril | Hauptfarbe des Handschuhs: | Blau | Handschuhbeschichtung: | Nitril | Anzahl Handschuhe: | 12Paare | EN 388 Abriebfestigkeit: | 4 | EN 388 Schnittfestigkeit: | 1 | EN 388 Weiterreißkraft: | 0 | EN 388 Durchstichkraft: | 1 | EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien: | Ja | EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren: | Nein | EN388 Schnitt – TDM-100-Test: | X |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh blau gr.8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau, 5081903, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Polyco Healthline, 945, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves, BM Polyco |
| | |
| |