Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4858358
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STS4DNF60L
EAN/GTIN:
     5059042088571
Suchbegriffe:
Dual Transistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 4 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 55 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2.5V
Gate-Schwellenspannung min. = 1V
Verlustleistung max. = 2 W
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Gate-Source Spannung max. = -15 V, +15 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs = 15 nC @ 4,5 Vmm
Betriebstemperatur min. = -55 °Cmm

N-Kanal-STripFET™-Dual-MOSFET, STMicroelectronics. STripFET™ MOSFETs mit einem breiten Durchschlagsspannungs-Bereich bieten eine besonders geringe Gate-Ladung und einen niedrigen Einschaltwiderstand.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
4 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
55 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2.5V
Gate-Schwellenspannung min.:
1V
Verlustleistung max.:
2 W
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Gate-Source Spannung max.:
-15 V, +15 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs:
15 nC @ 4,5 Vmm
Betriebstemperatur min.:
-55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, stm mosfet, smd transistor, 4858358, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, STMicroelectronics, STS4DNF60L, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,831*
€ 0,978*
1
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 1,18*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,05*
€ 2,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.