| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-467309 Herst.-Nr.: MT3/10 EAN/GTIN: 5010699825568 |
| |
|
| | |
| Handschuhgröße = 10, L Primäre Handschuhanwendung = Allgemeine Anwendungen Handschuhmaterial = PVC Hauptfarbe des Handschuhs = Schwarz Handschuhbeschichtung = PVC Anzahl Handschuhe = 1Paar EN 388 Abriebfestigkeit = 2 EN 388 Schnittfestigkeit = 1 EN 388 Weiterreißkraft = 4 EN 388 Durchstichkraft = 1 EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein Reihe = Multi-Task 3 Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
EN388 2121 (nur an den geschützten Stellen). Wiederverwendbare Handschuhe Multi-Task 3™. Die Universalhandschuhe Multi-Task 3™ von Polyco bieten das Optimum an Komfort und Empfindlichkeit in Verbindung mit unerreichter Vielseitigkeit. Die Handschuhe Multi-Task 3™ besitzen drei offene Fingerspitzen – perfekt für Mechaniker oder Techniker, die eine gute Balance zwischen Schutz und Beweglichkeit benötigen. Eigenschaften und Vorteile:. Handfläche aus gepolstertem Kunstleder für Festigkeit und Schutz Verstärkte Griffflicken an den Fingerspitzen und Handflächen für bessere Handhabung und Griffigkeit Handrücken aus Spandex bietet mehr Flexibilität, um eine Ermüdung der Hand zu vermeiden Verstärktes Futter für zusätzlichen Komfort Verstellbares Band für bequeme und sichere Passform. Typische Anwendungen:. Kfz-Technik, Wartung und Reparatur Lagerhaus Beanspruchung bereit Allgemeine Montage Tischlerei Maschinenbedienung Rohre und Leitungen Werkzeug- oder Kabelhandhabung Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | 10, L | Primäre Handschuhanwendung: | Allgemeine Anwendungen | Handschuhmaterial: | PVC | Hauptfarbe des Handschuhs: | Schwarz | Handschuhbeschichtung: | PVC | Anzahl Handschuhe: | 1Paar | EN 388 Abriebfestigkeit: | 2 | EN 388 Schnittfestigkeit: | 1 | EN 388 Weiterreißkraft: | 4 | EN 388 Durchstichkraft: | 1 | EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien: | Nein | Reihe: | Multi-Task 3 | Gemäß EN 61340-5-1: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Fingerlose Handschuhe, Fingerlosehandschuhe, Halbfinger-Handschuhe, Halbfingerhandschuhe, Kurzfingerhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuh gr 10 pvc, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, 467309, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Polyco Healthline, MT310, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves, BM Polyco |
| | |
| |