Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Safety Arbeitshandschuhe, Größe 9, L, Allgemeine Anwendungen, Polyamid Weiß 1Paar Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4579083
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2232255/T9
EAN/GTIN:
     3603835500560
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 9, L
Primäre Handschuhanwendung = Allgemeine Anwendungen
Handschuhmaterial = Polyamid
Hauptfarbe des Handschuhs = Weiß
Handschuhbeschichtung = Polyurethan
Anzahl Handschuhe = 1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN 388 Schnittfestigkeit = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 3
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

EN 388.4131. Weiße Handschuhe "Perfect Poly". Handschuhmaterial aus weißem gestricktem Polyamid. Polyurethanbeschichtung auf der Handfläche und den Fingerspitzen. Farbe: weiß. Präzisionsarbeit in trockenen oder leicht fettigen Umgebungen. Montage.
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9, L
Primäre Handschuhanwendung:
Allgemeine Anwendungen
Handschuhmaterial:
Polyamid
Hauptfarbe des Handschuhs:
Weiß
Handschuhbeschichtung:
Polyurethan
Anzahl Handschuhe:
1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN 388 Schnittfestigkeit:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
3
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu schnittschutzhandschuh gr. 9, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr.l, 4579083, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Honeywell Safety, 2232255T9, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,62*
€ 6,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8691556
ab € 11,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.