Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO LetraTag LT-100H Etikettendrucker 160dpi tragbar mit Tastatur mit ABC Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
DYMO LetraTag LT-100H Etikettendrucker 160dpi tragbar mit Tastatur mit ABC Tastatur
DYMO LetraTag LT-100H Etikettendrucker 160dpi tragbar mit Tastatur mit ABC Tastatur
DYMO LetraTag LT-100H Etikettendrucker 160dpi tragbar mit Tastatur mit ABC Tastatur
DYMO LetraTag LT-100H Etikettendrucker 160dpi tragbar mit Tastatur mit ABC Tastatur
Artikel-Nr.:
     108EL-4566223
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0883990
EAN/GTIN:
     3501170883990
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Modell = LetraTag LT-100H
Druckerzeilen = 2
Tastatur = Ja
Layout der Tastatur = ABC
Auflösung = 160dpi
Abmessungen = 95 x 215 x 65mm
Höhe = 65mm

LetraTag Plus LT-100H Plus Etikettendrucker LT Papieretiketten-Kassette, Schwarz auf Weiß 12 mm x 4 m Bedienungsanleitung 2 Jahre Garantie. LetraTag LT100H. Der Etikettendrucker Dymo LetraTag 100H ist kompakt, tragbar und einfach zu verwenden - ideal für den Einsatz in Ihrem Heim. Navigationstasten ermöglichen den schnellen Zugriff auf erweiterte Funktionen wie mehrere Schriftarten, Text Dimensionierung, Datumsstempel und mehr. Ergonomisches Design für leichte Handhabung Großes 13-Zeichen-Display mit Druckvorschau zur Gestaltung des Etiketts vor dem Drucken Navigationstasten für einfachen Zugriff auf erweiterte Funktionen Speicher für 9 Etiketten 2-Zeilen-Druck 5 Schriftgrößen 8 Rahmenstile Automatische Abschaltung zum Stromsparen Datum/Zeit-Funktion Mehrsprachige RACE-Technologie Erfordert 4 AA-Batterien, siehe Best.-Nr. ; 744-2199 744-2199. Ersatzrollen : ; 456-7478 456-7478 : 1 x Papier-weiß, 1 x Kunststoff-gelb,1 x Metallic-silberfarben
Weitere Informationen:
Modell:
LetraTag LT-100H
Druckerzeilen:
2
Tastatur:
Ja
Layout der Tastatur:
ABC
Auflösung:
160dpi
Abmessungen:
95 x 215 x 65mm
Höhe:
65mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 28,40*
€ 38,19*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,41*
€ 38,41*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,74*
€ 42,78*
7 Tage
23
€ 5,00*
ab € 33,39*
€ 44,84*
€ 4,95*
ab € 35,45*
€ 47,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0718850
ab € 4,73*
Zubehör
Dymo
S0721510
ab € 3,93*
Zubehör
Dymo
S0721650
ab € 4,69*
Zubehör
Dymo
S0721620
ab € 4,57*
Zubehör
Dymo
S0721640
ab € 4,60*
Zubehör
Dymo
S0721630
ab € 4,81*
Zubehör
Dymo
S0721730
ab € 5,48*
Zubehör
Dymo
S0721660
ab € 4,50*
Zubehör
Dymo
S0721800
ab € 9,95*
Zubehör
Dymo
S0721500
ab € 5,18*
Zubehör
Dymo
S0721520
ab € 5,66*
Zubehör
Dymo
S0721680
ab € 6,36*
Zubehör
Dymo
S0721690
ab € 15,30*
Zubehör
Dymo
S0721670
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.