Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO® Original Schriftband für LetraTag®, Plastik, schwarz auf weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO® Original Schriftband für LetraTag®, Plastik, schwarz auf weiss
DYMO® Original Schriftband für LetraTag®, Plastik, schwarz auf weiss
DYMO® Original Schriftband für LetraTag®, Plastik, schwarz auf weiss
DYMO® Original Schriftband für LetraTag®, Plastik, schwarz auf weiss
DYMO® Original Schriftband für LetraTag®, Plastik, schwarz auf weiss
DYMO® Original Schriftband für LetraTag®, Plastik, schwarz auf weiss
DYMO® Original Schriftband für LetraTag®, Plastik, schwarz auf weiss
DYMO® Original Schriftband für LetraTag®, Plastik, schwarz auf weiss
Artikel-Nr.:
     C1677-S0721660
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0721660
EAN/GTIN:
     5411313912211
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Langlebige, einfach zu bedruckende Schriftbänder für den täglichen Gebrauch zu Hause
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Schriftband
Druckfarbe:
Schwarz
Verwendung für Gerätetyp:
kompatibel mit allen LetraTag-Beschriftungsgeräten
Artikelbezeichnung:
LetraTag Schriftband
Farbe des Schriftbandes:
Weiß
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
LetraTAG-Schriftband
Breite:
12
Länge:
4
Werkstoff:
Kunststoff
laminiert ausgeführt:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Schriftband

Kompatible Geräte:
Dymo:
Letratag ; Letratag 200 B; Letratag 2000; Letratag LT 100 H; Letratag LT 100 H plus; Letratag LT 100 Series; Letratag LT 100 T; Letratag QX 50; Letratag XM; Letratag XR
Die besten Konditionen aller 46 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 4 Meter (ab € 1,0975* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.