Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 12mm LetraTAG Plastic tape Etiketten erstellendes Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO 12mm LetraTAG Plastic tape Etiketten erstellendes Band
DYMO 12mm LetraTAG Plastic tape Etiketten erstellendes Band
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4699301
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0721670
EAN/GTIN:
     5411313912228
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Diese Bänder sind optimal für jedes LetraTag-Modell geeignet. Nutzen Sie sie, um Ihren Keller, die Garage, die Küche oder das Büro auf vielfältige Weise zu ordnen. Sie haften an unterschiedlichsten Oberflächen und sind in einem Spektrum auffallender Farben erhältlich.

Diese Kunststoffbänder sind farbenfroh, reißfest und leicht handhabbar und bringen Licht in Ihren produktiven DYMO Tag.

Kompatibel mit allen LetraTag-Beschriftungsgeräten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bandlänge
4 m
Verpackungsbreite
22 mm
Verpackungstiefe
94 mm
Verpackungshöhe
149 mm
Paketgewicht
27 g
Innenkarton
Menge innerer Karton
10 Stück(e)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
165 mm
Versandkartonsbreite
108 mm
Versandkartonslänge
139 mm
Versandkartonshöhe
161 mm
Volumen Hauptkarton
13241.3 cm³
Außenkarton
Menge äußerer Karton
50 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Band-Größe
12 mm
Packvolumen
0.3081 l
Merkmale
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Material
Polyester
Customs Code
8473408000
Ursprungsland
Belgien
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0758370
ab € 34,53*
Zubehör
Dymo
S0901180
ab € 48,55*
Zubehör
Dymo
S0758410
ab € 40,75*
Zubehör
Dymo
S0883990
ab € 28,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.