Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 12mm LetraTAG Plastic tape Etiketten erstellendes Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO 12mm LetraTAG Plastic tape Etiketten erstellendes Band
DYMO 12mm LetraTAG Plastic tape Etiketten erstellendes Band
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6353705
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0721690
EAN/GTIN:
     5411313912242
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Diese Bänder sind optimal für jedes LetraTag-Modell geeignet. Nutzen Sie sie, um Ihren Keller, die Garage, die Küche oder das Büro auf vielfältige Weise zu ordnen. Sie haften an unterschiedlichsten Oberflächen und sind in einem Spektrum auffallender Farben erhältlich.

Diese Kunststoffbänder sind farbenfroh, reißfest und leicht handhabbar und bringen Licht in Ihren produktiven DYMO Tag.

Kompatibel mit allen LetraTag-Beschriftungsgeräten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bandlänge
4 m
Verpackungsbreite
24 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
146 mm
Paketgewicht
32 g
Innenkarton
Menge innerer Karton
10 Stück(e)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
165 mm
Versandkartonsbreite
108 mm
Versandkartonslänge
158 mm
Versandkartonshöhe
159 mm
Volumen Hauptkarton
13241.3 cm³
Warentarifnummer (HS)
48219090
Außenkarton
Menge äußerer Karton
50 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Band-Größe
12 mm
Packvolumen
0.3329 l
Merkmale
Material
Polyester
Customs Code
8473408000
Ursprungsland
Belgien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0758370
ab € 34,49*
Zubehör
Dymo
S0758410
ab € 40,80*
Zubehör
Dymo
S0883990
ab € 28,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.