| |
|
| Artikel-Nr.: C1677-S0721640 Herst.-Nr.: S0721640 EAN/GTIN: 5411313912044 |
| |
|
| | |
| Langlebige, einfach zu bedruckende Schriftbänder für den täglichen Gebrauch zu Hause Weitere Informationen: | | Farbe des Schriftbandes: | Grün | laminiert ausgeführt: | Ja | Druckfarbe: | Schwarz | Verwendung für Gerätetyp: | kompatibel mit allen LetraTag-Beschriftungsgeräten | Länge: | 4 | Werkstoff: | Kunststoff | Produkt-Typbezeichnung: | Schriftband | Breite: | 12 | Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: | LetraTAG-Schriftband | Artikelbezeichnung: | LetraTag Schriftband | Produkttypbezeichnung: | Schriftband |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | Letratag ; Letratag 200 B; Letratag 2000; Letratag LT 100 H; Letratag LT 100 H plus; Letratag LT 100 Series; Letratag LT 100 T; Letratag QX 50; Letratag XM; Letratag XR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO 3D, DYMO Prägeband, Dymo Prägeetiketten, DYMO LT, DYMO LetraTag-Band, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-LetraTag-Machines-Tapes, Plastikband, Prägeband, Schriftprägeband, dymo beschriftungsband schwarz auf grün 12mmx7m, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo |
| | |
| |