Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 0031.3558 SICHERUNGSHALTER, 20X5MM PCB MOUNT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1453524
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.3558
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 10a
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: FAB
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungshalter: Halter für Feinsicherungen
  • Sicherungsstrom: 12 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • Halteranschlüsse: Gesickt
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SCHURTER, 0031.3558, 1453524, 145-3524
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 1,61*
    € 3,55*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,63*
    € 4,24*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 3,40*
    € 6,42*
    2 Tage
    985
    1
    € 5,95*
    ab € 4,19*
    € 8,50*
    5
    € 8,95*
    ab € 4,24*
    € 8,89*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,42*
    € 7,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    0034.1516
    ab € 0,12*
    Zubehör
    Schurter
    0001.1004
    ab € 0,144*
    Zubehör
    Schurter
    0001.2504
    ab € 0,344*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.