Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Serie FPG1 Typ Schurter 3101. Gemäß IEC 60127-6, mit Zentralbefestigung und Renkverschlusskappe mit Schlitz oder Fingergrip; Nennspannung: 250 VAC, Nenn...
Lieferung in Einzelteilen mit 1 x Gehäuse, 1 x Kappe, 1 x Mutter, 1 x Dichtring, Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Serie FPG2 Typ Schurter 3101. Gemäß IEC 60127-6, mit Zentralbefestigung...
Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Serie FPG1 Typ Schurter 3101. Gemäß IEC 60127-6, mit Zentralbefestigung und Renkverschlusskappe mit Schlitz oder Fingergrip; Nennspannung: 250 VAC, Nenn...
Sicherungshalter, 0031.1673, SCHURTER Schocksicherer Sicherungshalter, Schmelzsicherung: 5 x 20 / 6,3 x 32 mm, Position Endklemme: 90° zur Sicherungsachse, IP 40.
Sicherungszubehör und Schutzschalterzubehör, 0853.0917, Schurter Patronen Sicherungshalter Für 500 VAC (laut to IEC) oder 600 V (laut an UL /CSA) Anwendungen Technische Daten * Kategorie Schocksich...
Sicherungszubehör und Schutzschalterzubehör, 3-101-000, Schurter Technische Daten * Sicherungseinsatz: 5 x 20 oder 6.3 x 32 mm * Lagerbedingungen: 0°C to 60°C * Material: Abdeckung , Thermoplast UL...
Kappe mit Schlitz für Sicherung 5 x 20 mm Nennspannung: 500 VAC (VDE), 600 VAC/DC (UL/CSA) Nennstrom: 10 A (VDE), 20 A (UL/CSA) Schutzart: IP 40 Material Kappe: Duroplast Umgebungstemperatur: -40 b...
Kappe mit Schlitz für Sicherung 6,3 x 32 mm Nennspannung: 500 VAC (VDE), 600 VAC/DC (UL/CSA) Nennstrom: 10 A (VDE), 20 A (UL/CSA) Schutzart: IP 40 Material Kappe: Duroplast Umgebungstemperatur: -40...
Kappe mit Fingergrip für Sicherung 6,3 x 32 mm Nennspannung: 500 VAC (VDE), 600 VAC/DC (UL/CSA) Nennstrom: 10 A (VDE), 20 A (UL/CSA) Schutzart: IP 40 Material Kappe: Duroplast Umgebungstemperatur: ...
Kappe mit Schlitz für Sicherung 6,3 x 32 mm nach IEC 60127-6, UL 4248-1/UL 512, CSA 4248-1 no. 39 Nennspannung: 500 VAC (VDE), 600 VAC/DC (UL/CSA) Nennstrom: 16 A (VDE), 30 A (UL/CSA) Schutzart: IP...
Abdeckung Sicherungshalter, 0853.1250, SCHURTER Sicherungseinleger, Auszieher und Abdeckung in einem Bauteil. Es ist patentiert, kompakt und hat ein kostengünstiges Design. Anwendungen * Batterie-L...