Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Trennschalter 1P-polig Schwarz IP 65 7,5kW 240 V dc, 690V ac 1-phasig Schließer/Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3307758
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207076 T0-1-8210/I1
EAN/GTIN:
     4015082070762
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Nockenschalter
Anzahl der Pole = 1P
IP Schutzart = IP 65
Leistung = 7,5kW
Nennspannung = 240 V dc, 690V ac
Elektrische Phasen = 1
Griff-Farbe = Schwarz
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
Schaltleistung = 6000V ac
Länge = 137mm
Breite = 80mm
Tiefe = 102mm
Betriebstemperatur min. = -25°C

Schaltleistung bezieht sich auf AC23A bei 380-440 V. Zwei- oder Dreistufige Drehschalter. Vollständig isolierte Gehäuse gemäß IP65 Schwarzer Daumengriff und graue Frontplatte, Ausführungen für Not-Aus haben einen roten Daumengriff und eine gelbe Frontplatte Oberflächenmontage
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
1P
IP Schutzart:
IP 65
Leistung:
7,5kW
Nennspannung:
240 V dc, 690V ac
Elektrische Phasen:
1
Griff-Farbe:
Schwarz
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
Schaltleistung:
6000V ac
Länge:
137mm
Breite:
80mm
Tiefe:
102mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, eaton hauptschalter ip65, hauptschalter eaton, hauptschalter, 3307758, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Eaton, 207076T018210I1, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,04*
€ 30,11*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,99*
€ 31,48*
€ 5,46*
ab € 24,18*
€ 33,05*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 26,21*
€ 35,69*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,93*
€ 54,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
93828 H3-T0
ab € 3,96*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
45065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,85*
Zubehör
Eaton
62638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,65*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
81622 EZ-T0
ab € 1,78*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,42*
Zubehör
Eaton
038909 KNB-T0
ab € 2,10*
Zubehör
Eaton
91114 IVS-T0
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
207436 CI-K1-T0-4
ab € 9,04*
Zubehör
Eaton
207435 CI-K1-T0-2
ab € 8,05*
Zubehör
Eaton
105854 CI-K1H-T0-2
ab € 8,07*
Zubehör
Eaton
105855 CI-K1H-T0-4
ab € 9,05*
Zubehör
Eaton
182410 CI-K2H-T0-4-MBS
ab € 25,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.