Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco VDE PZ1 POZIDRIV® Standard-Schraubendreher, Legierungsstahl, 202 mm / Klinge 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2887821
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8810S
EAN/GTIN:
     7314150048298
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = POZIDRIV®
Abtriebsgröße = PZ1
VDE 1000V zugelassen = Ja
Klingenlänge = 80 mm
Gesamtlänge = 202 mm
Griff-Material = Zweikomponenten
Klingenmaterial = Legierungsstahl
Oberflächen-Finish = Spitze brüniert

Pozidriv™. Isolierte Schraubendreher mit ergonomisch geformten, dreiteiligen Griffen, die einen starken Kern mit ausgezeichneter Griffigkeit kombinieren. Das weiche, rutschsichere Material ermöglicht optimales Drehmoment und maximalen Komfort sogar bei Verwendung in nassen oder öligen Bedingungen. Glatte, runde Form beseitigt Druckpunkte auf der Hand in Einsatz. Alle Griffe sind farbcodiert an beiden Enden (blau), um die Typenidentifikation zu unterstützen, und mit Aufhängungslöchern für die praktische Aufbewahrung versehen. Hochwertige Klingen aus Stahllegierung, gemäß DIN und ISO-Standards gehärtet Entspricht IEC 60900
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
POZIDRIV®
Abtriebsgröße:
PZ1
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
202 mm
Griff-Material:
Zweikomponenten
Klingenmaterial:
Legierungsstahl
Oberflächen-Finish:
Spitze brüniert
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz1 bahco, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz1, 2887821, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Bahco, BE8810S, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,99*
€ 11,45*
€ 5,90*
ab € 7,66*
€ 11,45*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,07*
€ 12,09*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,19*
€ 12,98*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,51*
€ 18,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8020
ab € 3,27*
Zubehör
Bahco
BE-8020L
ab € 3,20*
Zubehör
Bahco
BE-8030
ab € 3,84*
Zubehör
Bahco
BE-8160
ab € 12,13*
Zubehör
Bahco
BE-8230
ab € 3,64*
Zubehör
Bahco
BE-8230S
ab € 5,43*
Zubehör
Bahco
BE-8330
ab € 6,64*
Zubehör
Bahco
BE-8577
ab € 10,36*
Zubehör
Bahco
BE-8600
ab € 4,25*
Zubehör
Bahco
BE-8620
ab € 7,33*
Zubehör
Bahco
BE-8620L
ab € 9,00*
Zubehör
Bahco
BE-8704
ab € 4,85*
Zubehör
Bahco
BE-8705
ab € 5,87*
Zubehör
Bahco
BE-8725
ab € 4,52*
Zubehör
Bahco
BE-8820S
ab € 10,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.