Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton, 85 x 85 x 65mm 71810


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2827003
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     71810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Grobhandtaster
Pilztaster
Länge = 85mm
Breite = 65mm
Abmessungen = 85 x 85 x 65mm
Serie = 71810
Weitere Informationen:
Länge:
85mm
Breite:
65mm
Abmessungen:
85 x 85 x 65mm
Serie:
71810
Weitere Suchbegriffe: eaton pilztaster, gehäuse, zubehör, 2827003, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Eaton, 71810
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,23*
€ 34,75*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,86*
€ 35,39*
€ 5,46*
ab € 28,13*
€ 36,78*
€ 3,90*
ab € 29,26*
€ 37,24*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,25*
€ 60,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,14*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,62*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,79*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,02*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,19*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,80*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
216385
ab € 2,28*
Zubehör
Eaton
107899
ab € 6,87*
Zubehör
Eaton
216384
ab € 1,97*
Zubehör
Eaton
107898
ab € 6,88*
Zubehör
Eaton
216387
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
216541
ab € 7,69*
Zubehör
Eaton
216543
ab € 10,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.