Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago Schutzleiterklemme, DIN-Hutschiene, 3-polig, Käfigklemme-Anschluss, 12 AWG, 4mm², Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2794028
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     781-637
EAN/GTIN:
     4045454084714
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Erdungsblock-Typ = DIN-Hutschiene
Drahtgröße = 12 AWG
Kabelquerschnitt = 4mm²
Farbe = Grün, Gelb
Anzahl der Auslässe = 3
Anschlussart = Käfigklemme
Gehäusematerial = Polyamid
Weitere Informationen:
Erdungsblock-Typ:
DIN-Hutschiene
Drahtgröße:
12 AWG
Kabelquerschnitt:
4mm²
Farbe:
Grün, Gelb
Anzahl der Auslässe:
3
Anschlussart:
Käfigklemme
Gehäusematerial:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, wago reihenklemme grün, reihenklemmen wago, reihenklemmen, 2794028, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Erdanschlussklemmenblöcke, Wago, 781637
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,6803*
€ 3,2303*
7 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,7985*
€ 3,3285*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,9015*
€ 3,4315*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,9624*
€ 3,5024*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 4,4672*
€ 5,3132*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,3132*
€ 6,32271
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,1472*
€ 6,12517
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,4672*
€ 5,31597
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 265,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-170
ab € 0,9604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-297
ab € 3,274*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00507*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.