Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 780 Verbindungsklemme Grau, 2.5mm², mit Käfigklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2794009
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     780-631
EAN/GTIN:
     4044918544610
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Farbe = Grau
Anzahl Ebenen = 1
AWG = 12AWG
Anschlussart = Käfigklemme
Kabelquerschnitt = 2.5mm²
Abgesichert = Nein
Zulassung für Gefahrenbereiche = CSA
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Anzahl Ebenen:
1
AWG:
12AWG
Anschlussart:
Käfigklemme
Kabelquerschnitt:
2.5mm²
Abgesichert:
Nein
Zulassung für Gefahrenbereiche:
CSA
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsklemme, Reihenklemmen, reihenklemme wago, reihenklemmen, 2794009, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Wago, 780631
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,78824*
€ 1,05824*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8054*
€ 1,0854*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,09*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,891*
€ 1,191*
Lager 108
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,3352*
€ 1,7456*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,7456*
€ 2,07726
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6856*
€ 2,00586
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5956*
€ 1,89876
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5552*
€ 1,85069
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,3352*
€ 1,58889
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 87,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-126
ab € 2,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-142
ab € 90,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-402
ab € 0,1816*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-415
ab € 0,00291*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.