Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 280-402 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6808-2655510
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
8 mm
Technische Details
Typ
Leitungsbrücke
Produktfarbe
Grau
Energie
Stromstärke
24 A
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
761
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,21*
€ 0,31*
1 Tag
1501
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,22631*
€ 0,33631*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,23*
€ 0,34*
2 Tage
1093
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,23*
€ 0,34*
3 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2337*
€ 0,3437*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.