Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 769 Doppelstock-Basisklemme Blau, 4mm², mit Käfigklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2793537
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-251/000-006
EAN/GTIN:
     4045454222130
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen
Farbe = Blau
Anzahl Ebenen = 1
AWG = 12AWG
Anschlussart = Käfigklemme
Kabelquerschnitt = 4mm²
Abgesichert = Nein
Zulassung für Gefahrenbereiche = CSA
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Anzahl Ebenen:
1
AWG:
12AWG
Anschlussart:
Käfigklemme
Kabelquerschnitt:
4mm²
Abgesichert:
Nein
Zulassung für Gefahrenbereiche:
CSA
Weitere Suchbegriffe: 2793537, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Wago, 769251000006
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,89494*
€ 1,18494*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,9524*
€ 1,2524*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9912*
€ 1,2912*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0493*
€ 1,3693*
Lager 108
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,4656*
€ 1,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7056*
€ 2,02966
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4656*
€ 1,74406
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 95,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-123
ab € 2,841*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-125
ab € 2,194*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.